絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(10)
  • 東栄管機(55)
  • 前澤化成工業(21)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(17)
  • Aron(アロン化成)(10)
  • カクダイ(1)
  • エスロン(1)
種類
  • 種類インクリーザー(3)
  • 種類エルボ(11)
  • 種類ソケット(10)
  • 種類チーズ(7)
呼び径(A)
  • 30(10)
  • 40(16)
  • 50(18)
  • 65(17)
  • 75(16)
  • 80(7)
  • 100(19)
  • 125(10)
  • 150(7)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(42)
呼び径(B)
  • 1-1/2(16)
  • 2(17)
  • 2-1/2(17)
  • 3(17)
  • 4(17)
  • 5(10)
  • 6(7)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
PT(管用テーパ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
インクリーザー
インクリーザー(3)
エルボ
エルボ(11)
ソケット
ソケット(10)
チーズ
チーズ(7)
透明 DV 90°エルボ セキスイ透明 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
DVインクリーザー セキスイDVインクリーザーセキスイ(7件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水
DV90°エルボ セキスイDV90°エルボセキスイ(7件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
DVソケット セキスイDVソケットセキスイ(4件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
透明 DV インクリーザ(異径ソケット) セキスイ透明 DV インクリーザ(異径ソケット)セキスイ
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイDV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手セキスイ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
透明 DV 45°エルボ セキスイ透明 DV 45°エルボセキスイ(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
透明 DV 90°チーズ セキスイ透明 DV 90°チーズセキスイ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
DV90°径違いチーズ セキスイDV90°径違いチーズセキスイ
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状径違いチーズ90°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
DV45°エルボ セキスイDV45°エルボセキスイ
65税込72
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
透明 DV 90°大曲チーズ セキスイ透明 DV 90°大曲チーズセキスイ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
DV継手 排水用バルブソケット セキスイDV継手 排水用バルブソケットセキスイ
199税込219
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)接続ねじ種類R
DV45°Y セキスイDV45°Yセキスイ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状45°YタイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
透明 DV 大曲エルボ セキスイ透明 DV 大曲エルボセキスイ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ透明
透明 DV 45°Y セキスイ透明 DV 45°Yセキスイ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管透明
DV90°大曲りエルボ セキスイDV90°大曲りエルボセキスイ
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状90°
DV90°大曲りチーズ セキスイDV90°大曲りチーズセキスイ(1件のレビュー)
249税込274
1個
翌々日出荷
形状90°
透明 DV ソケット セキスイ透明 DV ソケットセキスイ
69税込76
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット透明
DV90°チーズ セキスイDV90°チーズセキスイ(1件のレビュー)
90税込99
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状90°
FS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケット セキスイFS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケットセキスイ(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプDV種類ポリ塩ビ管使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739と同等
FS-DL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°エルボ セキスイFS-DL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状90°エルボタイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739と同等使用流体排水
FS-45L エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°エルボ セキスイFS-45L エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°エルボセキスイ
839税込923
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状45°エルボ
エスロン DV継手 LT 50×50 セキスイエスロン DV継手 LT 50×50セキスイ
499税込549
1個
当日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6029材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)91呼び径(mm)【塩ビ管】50×50寸法L1(mm)51寸法L2(mm)91最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)66寸法Z2(mm)26寸法Z3(mm)66
DV継手 排水用差込ソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイDV継手 排水用差込ソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手セキスイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
FS-LES エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV やりとりソケット セキスイFS-LES エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV やりとりソケットセキスイ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
形状ソケット
FS-ES エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 差込ソケット セキスイFS-ES エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 差込ソケットセキスイ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
形状ソケット
FS-DT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°Y セキスイFS-DT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°Yセキスイ
849税込934
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状90°YタイプDV種類ポリ塩ビ管使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739と同等
エスロン DV継手(ソケット)DS125 セキスイエスロン DV継手(ソケット)DS125セキスイ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-5975材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、グレー色形状ソケットアズワン品番64-5052-92
エスロン DV継手 90LL 65 セキスイエスロン DV継手 90LL 65セキスイ
709税込780
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6010材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)125最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)90
エスロン DV継手 45Y 75×40 セキスイエスロン DV継手 45Y 75×40セキスイ
799税込879
1個
5日以内出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6093材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)34呼び径(mm)【塩ビ管】75×40寸法L1(mm)118寸法L2(mm)114最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)-6
KセキスイDV継手90°YDT セキスイKセキスイDV継手90°YDTセキスイ
239税込263
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途下水用継手。仕様JIS K6739規格品使用温度範囲0~45℃最高使用圧力無圧
FS-LL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°大曲りエルボ セキスイFS-LL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°大曲りエルボセキスイ
1,488税込1,637
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
透明 DV-VS 排水用バルブソケット セキスイ透明 DV-VS 排水用バルブソケットセキスイ(1件のレビュー)
309税込340
1個
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット透明寸法L(mm)70寸法d(mm)51寸法D(mm)67寸法B(mm)67寸法l(mm)30寸法d1(mm)60.35寸法d2(mm)59.75寸法m(mm)13
エスロン DV継手(90°Y)DT150×75 セキスイエスロン DV継手(90°Y)DT150×75セキスイ
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5979材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)132.8呼び径(mm)【塩ビ管】150×75寸法L1(mm)131.8寸法L2(mm)129.8最高使用温度(℃)45
エスロン DV継手(90°Y)DT125×75 セキスイエスロン DV継手(90°Y)DT125×75セキスイ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5986材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)113.5呼び径(mm)【塩ビ管】125×75寸法L1(mm)114寸法L2(mm)115.5最高使用温度(℃)45
エスロン DV継手(90°Y)DT125×100 セキスイエスロン DV継手(90°Y)DT125×100セキスイ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5985材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)126.5呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)128寸法L2(mm)124.5最高使用温度(℃)45
エスロン DV継手 WLT125×100 セキスイエスロン DV継手 WLT125×100セキスイ
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6072材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)193呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)117寸法L2(mm)190最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)128寸法Z2(mm)52寸法Z3(mm)140
エスロン DV継手 WLT100×75 セキスイエスロン DV継手 WLT100×75セキスイ
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6071材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)150呼び径(mm)【塩ビ管】100×75寸法L1(mm)83寸法L2(mm)150最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)100寸法Z2(mm)40寸法Z3(mm)110
エスロン DV継手 LT 75×40 セキスイエスロン DV継手 LT 75×40セキスイ
939税込1,033
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6037材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)92呼び径(mm)【塩ビ管】75×40寸法L1(mm)65寸法L2(mm)93最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)52寸法Z2(mm)25寸法Z3(mm)71
DV継手(排水用)