絞り込み
ブランド
  • 前澤化成工業
  • 関西化工(19)
  • 東栄管機(13)
  • TBC(タブチ)(7)
  • 川西水道機器(6)
  • カクダイ(2)
  • 未来工業(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • サンホープ(1)
  • HSバルブ(1)
種類
  • 種類エルボ(4)
  • 種類キャップ(3)
  • 種類ソケット(4)
  • 種類チーズ(1)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ブッシング(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ(4)
キャップ
キャップ(3)
ソケット
ソケット(4)
チーズ
チーズ(1)
ニップル
ニップル(1)
ブッシング
ブッシング(1)
排水特殊継手 ヤリトリソケット MRJ 前澤化成工業排水特殊継手 ヤリトリソケット MRJ前澤化成工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用形状ソケット
排水特殊継手 持出しニップル LBS 前澤化成工業排水特殊継手 持出しニップル LBS前澤化成工業(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
形状ニップル仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき
排水特殊継手 マルチエルボ 前澤化成工業排水特殊継手 マルチエルボ前澤化成工業(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。
用途屋外排水用形状エルボ
排水特殊継手 スリーブホルダー 前澤化成工業排水特殊継手 スリーブホルダー前澤化成工業
119税込131
1個
当日出荷
さや管を配筋に固定し、離隔を確保します。
排水特殊継手 座付ソケット HZS 前澤化成工業排水特殊継手 座付ソケット HZS前澤化成工業
509税込560
1個
当日出荷
床板を張った後で、床下からの配管立上げ作業が楽にできます。 吊りバンドなど固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能。フランジ方式で床材に確実に固定できます。
形状ソケット
排水特殊継手 自在継手 OJF 前澤化成工業排水特殊継手 自在継手 OJF前澤化成工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
排水特殊継手 ベントキャップ防虫網付MVC 前澤化成工業排水特殊継手 ベントキャップ防虫網付MVC前澤化成工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
通気を屋外開放する際に使用します。防虫網付。
形状キャップ
排水特殊継手 受差偏芯ブッシング UHBT 前澤化成工業排水特殊継手 受差偏芯ブッシング UHBT前澤化成工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
VU パイプ内径で直径の切り替えができ、省スペースに役立ちます。
形状ブッシング
排水特殊継手 ベンリジョイント BJ 前澤化成工業排水特殊継手 ベンリジョイント BJ前澤化成工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長が短いヤリトリ継手。既設管路の補修・改修が容易です。
排水特殊継手 排水キャップ HC 前澤化成工業排水特殊継手 排水キャップ HC前澤化成工業
179税込197特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
VUパイプ(外径)に接続、雨水・土砂などの侵入を防ぎます。200以外は2サイズ兼用です。
形状キャップ
排水特殊継手 割りカラー WK 前澤化成工業排水特殊継手 割りカラー WK前澤化成工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
排水特殊継手 仮止メキャップ KCS 前澤化成工業排水特殊継手 仮止メキャップ KCS前澤化成工業
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
継手受口・ゴム輪受口・パイプ外径に使用できます。
形状キャップ
排水特殊継手 屋内排水用継手 OHYJ 前澤化成工業排水特殊継手 屋内排水用継手 OHYJ前澤化成工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。VUパイプ専用です。屋外でもご使用いただけます。
排水特殊継手 差込ソケット SJ 前澤化成工業排水特殊継手 差込ソケット SJ前澤化成工業
879税込967
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
熱伸縮による継手など管路の破損を防ぐ屋内排水用伸縮継手です。
形状ソケット
排水特殊継手 自在継手 OJFP(上流用) 前澤化成工業排水特殊継手 自在継手 OJFP(上流用)前澤化成工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マスの上流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(75~100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
排水特殊継手 基礎貫通スリーブ 前澤化成工業排水特殊継手 基礎貫通スリーブ前澤化成工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
住宅品質確保促進法、長期優良住宅法に対応。将来の補修・点検に有効です。
排水特殊継手 片受ソケット KST 前澤化成工業排水特殊継手 片受ソケット KST前澤化成工業
149税込164
1個
当日出荷
切断された管路の補修用などに利用できます。
形状ソケット呼び径50×50型番70794アズワン品番64-5111-70
排水特殊継手 片差しチーズ KTT 前澤化成工業排水特殊継手 片差しチーズ KTT前澤化成工業
699税込769
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
受口1個分の省スペース施工が可能です。
形状チーズ
排水特殊継手 自在継手 OJFS(下流用) 前澤化成工業排水特殊継手 自在継手 OJFS(下流用)前澤化成工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
マスの下流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
排水特殊継手 器具用低位吸気弁 HBVLK 前澤化成工業排水特殊継手 器具用低位吸気弁 HBVLK前澤化成工業
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
台所(40mm)、洗面・手洗い(32mm)の器具下で通気が可能です。
排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 P型 前澤化成工業排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 P型前澤化成工業
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。パイプ外径差口タイプ。
基礎貫通スリーブ普及型 排水特殊継手 前澤化成工業基礎貫通スリーブ普及型 排水特殊継手前澤化成工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
住宅品質確保促進法、長期優良住宅法に対応。将来の補修・点検に有効です。
排水特殊継手 防臭弁 LB 前澤化成工業排水特殊継手 防臭弁 LB前澤化成工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
マス内の流入管外径に取り付け、屋内側への臭気の立上りを防ぎます。
排水特殊継手 低位吸気弁 ナノ 前澤化成工業排水特殊継手 低位吸気弁 ナノ前澤化成工業
9,298税込10,228
1個
当日出荷
継手受口にすっぽり収まる次世代吸気弁です。
呼び径50型番70734アズワン品番64-5115-11
排水特殊継手 自在エルボ(下流用) JFLS 前澤化成工業排水特殊継手 自在エルボ(下流用) JFLS前澤化成工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
下流側接着受口。自在角度0°~13° 。
用途屋外排水用形状エルボ呼び径100×100型番70258アズワン品番64-5112-84
排水特殊継手 ホルソー受口 HLS 前澤化成工業排水特殊継手 ホルソー受口 HLS前澤化成工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
立上り管内側から取り付け、外側をナットで締め込みます。流入口はS 。
呼び径100-200型番70738アズワン品番64-5111-21
排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 S型 前澤化成工業排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 S型前澤化成工業
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ
自在エルボ SJL 前澤化成工業自在エルボ SJL前澤化成工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
排水管と水栓柱のスペースがないときに便利です。給水管の方向に左右されずに設置できます。
形状エルボ
フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVR 前澤化成工業フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVR前澤化成工業
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
フリーインバートへの接続に適した自在型ゴム輪受口支管です。
呼び径300-100関連資料(0.1MB)
ヤリトリソケット 前澤化成工業ヤリトリソケット前澤化成工業
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。既設管路の補修や改修にご使用ください。屋外排水用。
呼び径150関連資料(0.04MB)
フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVR 前澤化成工業フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVR前澤化成工業
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
フリーインバートへの接続に適したゴム輪受口支管です。
基礎貫通スリーブ深基礎 排水特殊継手 前澤化成工業基礎貫通スリーブ深基礎 排水特殊継手前澤化成工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
住宅品質確保促進法、長期優良住宅法に対応。将来の補修・点検に有効です。
マルチ曲管 下水道継手 前澤化成工業マルチ曲管 下水道継手前澤化成工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
5度から50度まで変革可能。取付管の微妙な角度調整も簡単です。
呼び径150
フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVRF 前澤化成工業フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVRF前澤化成工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
フリーインバートへの接続に適した自在型ゴム輪受口支管です。
呼び径300-200関連資料(0.1MB)
接着受口自在継手 前澤化成工業接着受口自在継手前澤化成工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°屋外排水用。
呼び径200関連資料(0.05MB)
排水特殊継手 低位吸気弁 HBVL 前澤化成工業排水特殊継手 低位吸気弁 HBVL前澤化成工業
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
各種衛生器具のあふれ縁より低位設置が可能。床下への設置ができます。ダブルストッパー構造で水漏れを防ぎます。スピーディーで確実な接続で簡単施工。
呼び径50型番70718アズワン品番64-5113-49
排水特殊継手 自在エルボ(上流用) JFLP 前澤化成工業排水特殊継手 自在エルボ(上流用) JFLP前澤化成工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
下流側パイプ外形差口。自在角度0°~13°。
用途屋外排水用形状エルボ呼び径100×100型番70259アズワン品番64-5112-83
排水特殊継手 ホルソー受口 HLSE 前澤化成工業排水特殊継手 ホルソー受口 HLSE前澤化成工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
外付けタイプ。ヤリトリ施工が可能です。流入口はS/R
呼び径100-200
その他塩ビ継手