2ページ目: その他塩ビ継手

89件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
仮止めキャップ(兼用型) Aron(アロン化成)仮止めキャップ(兼用型)Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類塩ビ管用継手形状キャップ
塩ビ製タケノコバルブソケット 東栄管機塩ビ製タケノコバルブソケット東栄管機
449税込494
1個
4日以内出荷
ネジ部がテーパーオネジの為、他管種とも接続可能です
用途ネジ口からホース配管へ変換材質PVCグレー寸法A(mm)7関連資料図面(0.04MB)寸法I'(mm)28
基礎貫通スリーブ普及型 排水特殊継手 前澤化成工業基礎貫通スリーブ普及型 排水特殊継手前澤化成工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
住宅品質確保促進法、長期優良住宅法に対応。将来の補修・点検に有効です。
塩ビ製4方エルボ 東栄管機塩ビ製4方エルボ東栄管機
309税込340
1個
4日以内出荷
塩ビパイプと接着剤で接続出来ます。圧力配管には使用出来ません。
用途2つの継手を組合わせて配管していた箇所が1つの継手で配管出来ます。材質PVC形状エルボグレー呼び13
排水特殊継手 防臭弁 LB 前澤化成工業排水特殊継手 防臭弁 LB前澤化成工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
マス内の流入管外径に取り付け、屋内側への臭気の立上りを防ぎます。
排水特殊継手 低位吸気弁 ナノ 前澤化成工業排水特殊継手 低位吸気弁 ナノ前澤化成工業
9,298税込10,228
1個
当日出荷
継手受口にすっぽり収まる次世代吸気弁です。
呼び径50型番70734アズワン品番64-5115-11
排水特殊継手 自在エルボ(下流用) JFLS 前澤化成工業排水特殊継手 自在エルボ(下流用) JFLS前澤化成工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
下流側接着受口。自在角度0°~13° 。
用途屋外排水用形状エルボ呼び径100×100型番70258アズワン品番64-5112-84
排水特殊継手 ホルソー受口 HLS 前澤化成工業排水特殊継手 ホルソー受口 HLS前澤化成工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
立上り管内側から取り付け、外側をナットで締め込みます。流入口はS 。
呼び径100-200型番70738アズワン品番64-5111-21
排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 S型 前澤化成工業排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 S型前澤化成工業
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ
自在エルボ SJL 前澤化成工業自在エルボ SJL前澤化成工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
排水管と水栓柱のスペースがないときに便利です。給水管の方向に左右されずに設置できます。
形状エルボ
クロスオーバージョイント(VP管用) 未来工業クロスオーバージョイント(VP管用)未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。
適合クロスオーバー(RMX-20M)寸法H(mm)48
塩ビ伸縮継手メータ25mm TBC(タブチ)塩ビ伸縮継手メータ25mmTBC(タブチ)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
種類伸縮継手呼び径(mm)25トラスコ品番812-7766材質青銅合金(CAC406)質量(g)575
200A(VP用)逆方向 関西化工200A(VP用)逆方向関西化工
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)194寸法D(mm)-7寸法E(mm)4寸法B(mm)197.5寸法C(mm)100呼び径(A)200
フィッティング 関西化工フィッティング関西化工
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
タンクなどの側面に径に合った穴を開け、PVCフィッティングを取り付けるだけで配管を繋ぎこむことができます。内部が雌ネジになっているので直接配管できます。外径が逆ネジになっていますので、配管するときにフィッティングが緩むことはありません。タンクに装着できます。
100A(VU用)順方向 関西化工100A(VU用)順方向関西化工
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)105寸法D(mm)-4寸法E(mm)2.5寸法B(mm)108寸法C(mm)70呼び径(A)100
パイプホルダー 関西化工パイプホルダー関西化工
279税込307
1個
5日以内出荷
VP20パイプを固定します。
形状ホルダー呼び径(B)3/4呼び径(A)20
塩ビ製(耐熱HT)タケノコバルブソケット 東栄管機塩ビ製(耐熱HT)タケノコバルブソケット東栄管機
589税込648
1個
4日以内出荷
ネジ部がテーパーオネジの為、他管種とも接続可能です
用途ネジ口からホース配管へ変換 80°迄の高温水にも使用可能です。材質PVC茶色寸法A(mm)7関連資料図面(0.04MB)寸法I'(mm)28
フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVR 前澤化成工業フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVR前澤化成工業
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
フリーインバートへの接続に適した自在型ゴム輪受口支管です。
呼び径300-100関連資料(0.1MB)
ヤリトリソケット 前澤化成工業ヤリトリソケット前澤化成工業
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。既設管路の補修や改修にご使用ください。屋外排水用。
呼び径150関連資料(0.04MB)
フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVR 前澤化成工業フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVR前澤化成工業
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
フリーインバートへの接続に適したゴム輪受口支管です。
基礎貫通スリーブ深基礎 排水特殊継手 前澤化成工業基礎貫通スリーブ深基礎 排水特殊継手前澤化成工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
住宅品質確保促進法、長期優良住宅法に対応。将来の補修・点検に有効です。
マルチ曲管 下水道継手 前澤化成工業マルチ曲管 下水道継手前澤化成工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
5度から50度まで変革可能。取付管の微妙な角度調整も簡単です。
呼び径150
フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVRF 前澤化成工業フリーインバート用支管 ゴム輪受口 90FVRF前澤化成工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
フリーインバートへの接続に適した自在型ゴム輪受口支管です。
呼び径300-200関連資料(0.1MB)
接着受口自在継手 前澤化成工業接着受口自在継手前澤化成工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°屋外排水用。
呼び径200関連資料(0.05MB)
エコドレン用マス受口トラップ カクダイエコドレン用マス受口トラップカクダイ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
437-720専用トラップ落下防止チェーン付き
材質PVC、ステンレス
エコドレン用マス受口 カクダイエコドレン用マス受口カクダイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
エコジョーズのドレン排水管(VP20)をマス立上管(VU150・200)に接続できます。
材質PVC、ABS、合成ゴム、ステンレス
塩ビ製HT(耐熱)タケノコジョイント 東栄管機塩ビ製HT(耐熱)タケノコジョイント東栄管機
899税込989
1個
4日以内出荷
ホースとホースを接続する継手です。
用途90°迄の高温水にも使用可能です。材質PVC茶色関連資料図面(0.05MB)
排水特殊継手 低位吸気弁 HBVL 前澤化成工業排水特殊継手 低位吸気弁 HBVL前澤化成工業
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
各種衛生器具のあふれ縁より低位設置が可能。床下への設置ができます。ダブルストッパー構造で水漏れを防ぎます。スピーディーで確実な接続で簡単施工。
呼び径50型番70718アズワン品番64-5113-49
排水特殊継手 自在エルボ(上流用) JFLP 前澤化成工業排水特殊継手 自在エルボ(上流用) JFLP前澤化成工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
下流側パイプ外形差口。自在角度0°~13°。
用途屋外排水用形状エルボ呼び径100×100型番70259アズワン品番64-5112-83
排水特殊継手 ホルソー受口 HLSE 前澤化成工業排水特殊継手 ホルソー受口 HLSE前澤化成工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
外付けタイプ。ヤリトリ施工が可能です。流入口はS/R
呼び径100-200
塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット 川西水道機器塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット川西水道機器
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
塩ビ管用継手 SKX45°エルボ 川西水道機器塩ビ管用継手 SKX45°エルボ川西水道機器
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
塩ビ伸縮継手分止水栓用25mm TBC(タブチ)塩ビ伸縮継手分止水栓用25mmTBC(タブチ)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
種類伸縮継手呼び径(mm)25トラスコ品番812-7767材質青銅合金(CAC406)質量(g)450
塩ビ伸縮継手分止水栓用20mm TBC(タブチ)塩ビ伸縮継手分止水栓用20mmTBC(タブチ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
種類伸縮継手呼び径(mm)20トラスコ品番812-7749材質青銅合金(CAC406)質量(g)300
塩ビ伸縮継手分止水栓用13mm TBC(タブチ)塩ビ伸縮継手分止水栓用13mmTBC(タブチ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
種類伸縮継手呼び径(mm)13トラスコ品番812-7734材質青銅合金(CAC406)質量(g)200
150A(VP用)逆方向 関西化工150A(VP用)逆方向関西化工
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)144寸法D(mm)-7寸法E(mm)4寸法B(mm)147寸法C(mm)82呼び径(A)150
200A(VP用)順方向 関西化工200A(VP用)順方向関西化工
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)194寸法D(mm)-7寸法E(mm)4寸法B(mm)197.5寸法C(mm)100呼び径(A)200
200A(VU用)逆方向 関西化工200A(VU用)逆方向関西化工
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)200寸法D(mm)-4寸法E(mm)4寸法B(mm)203.5寸法C(mm)100呼び径(A)200
125A(VP用)順方向 関西化工125A(VP用)順方向関西化工
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)123寸法D(mm)-7寸法E(mm)2.5寸法B(mm)126寸法C(mm)70呼び径(A)125
100A(VP用)逆方向 関西化工100A(VP用)逆方向関西化工
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)99寸法D(mm)-4寸法E(mm)2.5寸法B(mm)102寸法C(mm)70呼び径(A)100
その他塩ビ継手