絞り込み
種類
エルボ(1)
キャップ(1)
ソケット(2)
チーズ(2)
呼び径(A)
- 40
- 10(35)
- 13(148)
- 14(1)
- 16(72)
- 20(69)
- 25(11)
- 30(5)
- 50(8)
ブランド
- 日本継手(旧:JFE継手)(6)
「種類」から絞り込む

エルボ(1)

キャップ(1)

ソケット(2)

チーズ(2)

ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状ソケット寸法L(mm)75規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種キャップ
日本継手(旧:JFE継手)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状キャップ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種エルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状エルボ90°規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いチーズ
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状チーズ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種チーズ
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状チーズ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥329~税込¥362~1個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状ソケット規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管