13ページ目: 樹脂管用継手

803件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュマスターコネクターチーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターコネクターチーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状チーズ材質(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他寸法L(mm)94.2
プッシュマスターコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターコネクターストレートBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
形状ストレート材質PPS、他種別異径タイプ寸法L(mm)59.2寸法D1(Φmm)43寸法D2(Φmm)36.7
プッシュマスター座付メスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター座付メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
座付きですので、躯体に固定できます。
エスロカチットS 固定座金 セキスイエスロカチットS 固定座金セキスイ
619税込681
1個
翌々日出荷
エスロカチットS 調整座金(呼び径13用) セキスイエスロカチットS 調整座金(呼び径13用)セキスイ
319税込351
1個
3日以内出荷
エスロカチットS 床出し調整ジョイント 90°Lタイプ(ロング) セキスイエスロカチットS 床出し調整ジョイント 90°Lタイプ(ロング)セキスイ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
タイプロング穴径(Φmm)床穴:30寸法L(mm)73寸法L1(mm)50床下空間45~130mm
エスロカチットS 床出し調整ジョイント 90°Lタイプ(ショート) セキスイエスロカチットS 床出し調整ジョイント 90°Lタイプ(ショート)セキスイ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
タイプショート穴径(Φmm)床穴:30寸法L(mm)46寸法L1(mm)23床下空間45~130mm
エスロカチットS 床出し調整ジョイント 45°Lタイプ(ショート) セキスイエスロカチットS 床出し調整ジョイント 45°Lタイプ(ショート)セキスイ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
穴径(Φmm)床穴:30床下空間130~240mm
エスロカチットS 床出し調整ジョイント ストレートタイプ(ロング) セキスイエスロカチットS 床出し調整ジョイント ストレートタイプ(ロング)セキスイ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
タイプロング穴径(Φmm)床穴:30寸法L(mm)89.5寸法L1(mm)50床下空間240mm以上
エスロカチットS 床出し調整ジョイント ストレートタイプ(ショート) セキスイエスロカチットS 床出し調整ジョイント ストレートタイプ(ショート)セキスイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
タイプショート穴径(Φmm)床穴:30寸法L(mm)54.8寸法L1(mm)15.3床下空間240mm以上
エスロカチットS メスねじアダプターねじアダプターロングタイプ セキスイエスロカチットS メスねじアダプターねじアダプターロングタイプセキスイ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
エスロカチットS 胴長オスねじアダプター セキスイエスロカチットS 胴長オスねじアダプターセキスイ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
エスロカチットS 座付き媒介エルボ セキスイエスロカチットS 座付き媒介エルボセキスイ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
形状エルボ
エスロカチットS 媒介エルボ(管用平行ねじ) セキスイエスロカチットS 媒介エルボ(管用平行ねじ)セキスイ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
形状エルボ
エスロカチットS 媒介エルボ セキスイエスロカチットS 媒介エルボセキスイ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
形状エルボ
エスロカチットS 座付きソケットロング セキスイエスロカチットS 座付きソケットロングセキスイ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
形状ソケット寸法L(mm)119.3寸法L1(mm)74.5
エスロカチットS 座付きソケット セキスイエスロカチットS 座付きソケットセキスイ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
形状ソケット寸法L(mm)79.3寸法L1(mm)34.5
エスロカチットS 床出しソケット45°タイプ(ロング) セキスイエスロカチットS 床出しソケット45°タイプ(ロング)セキスイ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
形状ソケットタイプロング穴径(Φmm)床穴:32寸法L(mm)109寸法L1(mm)69
エスロカチットS 床出しソケット(ロング) セキスイエスロカチットS 床出しソケット(ロング)セキスイ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
形状ソケットタイプロング穴径(Φmm)床穴:32寸法L(mm)149.8
エスロカチットS 床出しソケット(ミドル) セキスイエスロカチットS 床出しソケット(ミドル)セキスイ
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
形状ソケットタイプミドル穴径(Φmm)床穴:32寸法L(mm)99.8
エスロカチットS 台付き給水栓エルボ セキスイエスロカチットS 台付き給水栓エルボセキスイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ
PP塩ビ管用ソケット V 光明製作所PP塩ビ管用ソケット V光明製作所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
形状ソケット規格JWWA B116
PP分止水栓用ソケット 光明製作所PP分止水栓用ソケット光明製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
形状ソケット規格JWWA B116
PPめねじ付ソケット 光明製作所PPめねじ付ソケット光明製作所
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット規格JWWA B116
ライトエアー メスアダプター 白 TBC(タブチ)ライトエアー メスアダプター 白TBC(タブチ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)トラスコ品番835-8156形状アダプター質量(g)5502018年トラスコ掲載ページ3 0326
ライトエアー チーズ 白 異径 TBC(タブチ)ライトエアー チーズ 白 異径TBC(タブチ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)形状チーズ質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ3 0328
ライトエアー チーズ 白 TBC(タブチ)ライトエアー チーズ 白TBC(タブチ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)トラスコ品番835-8158材質ポリアセタール(POM)形状チーズ質量(g)2952018年トラスコ掲載ページ3 0328
ライトエアー ソケット 白 TBC(タブチ)ライトエアー ソケット 白TBC(タブチ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)トラスコ品番835-8157形状ソケット質量(g)2162018年トラスコ掲載ページ3 0328
ライトエアー オスアダプター 白 TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプター 白TBC(タブチ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)トラスコ品番835-8155形状アダプター質量(g)5802018年トラスコ掲載ページ3 0327
外ネジ座付水栓エルボ ミヤコ外ネジ座付水栓エルボミヤコ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
給水、給湯用の外ネジ座付水栓エルボです。
材質青銅(クロムメッキ)形状エルボ寸法13
内ネジ逆座付水栓エルボ ミヤコ内ネジ逆座付水栓エルボミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
給水、給湯用の内ネジ逆座付水栓エルボです。
材質青銅(クロムメッキ)寸法d1Rp1/2
横引ソケット 耐熱 ミヤコ横引ソケット 耐熱ミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性、耐食性に優れています。 床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。 上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
材質耐熱PVC
ソーラーエルボオス ミヤコソーラーエルボオスミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅形状エルボ寸法13寸法d(Φmm)16.5
ソーラーエルボメス ミヤコソーラーエルボメスミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅形状エルボ寸法13寸法d(Φmm)16.5
ソーラーチーズ ミヤコソーラーチーズミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ポリエチレン管の接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅形状チーズ寸法13寸法d(Φmm)16.5
ソーラーチーズ ミヤコソーラーチーズミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ポリエチレン管の接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅形状チーズ寸法13寸法d(Φmm)14.5
ソーラーソケット ミヤコソーラーソケットミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ポリエチレン管の接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅形状ソケット寸法13寸法d(Φmm)16.5
ソーラーソケット ミヤコソーラーソケットミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ポリエチレン管の接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅形状ソケット寸法13寸法d(Φmm)14.5
ソーラージョイントオス ミヤコソーラージョイントオスミヤコ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅寸法13寸法d(Φmm)16.5
ソーラージョイントオス ミヤコソーラージョイントオスミヤコ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅寸法13寸法d(Φmm)14.5
樹脂管用継手