3ページ目: 樹脂管用継手

803件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPジョイント TBC(タブチ)SPジョイントTBC(タブチ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質青銅鋳物流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道水
プッシュロックⅡコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュロックⅡコネクターストレートBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質ポリブテン(PB)種類塩ビ・樹脂管用継手
WT1型 チーズソケット オンダ製作所WT1型 チーズソケットオンダ製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 配管の分岐に使用します。
材質黄銅形状チーズソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
プッシュマスター止水キャップ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター止水キャップBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質ポリブテン樹脂
エスロカチットS ソケット(砲金製) セキスイエスロカチットS ソケット(砲金製)セキスイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ソケット
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット)KITZ(キッツ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質青銅形状ソケット適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水接続形状PEプラグ準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド)KITZ(キッツ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状パイプエンド適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状PEプラグ準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
PC座付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC座付水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
989税込1,088
1個
当日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
検査プラグ オンダ製作所検査プラグオンダ製作所
1,098税込1,208
1パック(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
水圧検査と空気圧検査に使用可能。樹脂製で軽量。オーリング付でシールテープ不要の簡単接続。色は、ブルーとピンクの2色です。
材質樹脂形状検査プラグ使用温度範囲(℃)5~35呼び径R1/2使用流体水、エアー最高許容圧力(MPa)1.75(エアー 0.6)
WJ20型 平行おねじ オンダ製作所WJ20型 平行おねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
WPJ20型 平行おねじ オンダ製作所WPJ20型 平行おねじオンダ製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。平行おねじ(Gねじ)耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
材質樹脂使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)49.5使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボ オンダ製作所ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
WHS1-AE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所WHS1-AE型 回転ヘッダーセットオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
アレスフィット 座付水栓エルボ TBC(タブチ)アレスフィット 座付水栓エルボTBC(タブチ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手トラスコ品番160-5939材質青銅質量(g)300寸法H(mm)77規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品寸法d(mm)9寸法D(mm)49.5寸法W(mm)49
エスロカチットS オスねじアダプター <管用平行ねじ(G)> セキスイエスロカチットS オスねじアダプター <管用平行ねじ(G)>セキスイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
寸法L(mm)61.3寸法B(mm)17寸法W(mm)28
PPエルボ 光明製作所PPエルボ光明製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ規格JWWA B116
ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ川西水道機器(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
連鋳ヘッダー KVK連鋳ヘッダーKVK
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状その他種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rc
アレスフィット(樹脂製)チーズ TBC(タブチ)アレスフィット(樹脂製)チーズTBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。 樹脂製のため軽量です。
用途給水給湯樹脂菅用継手。トラスコ品番375-4111材質ポリフェニレンサルファイド樹脂形状チーズ質量(g)115流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L1(mm)98寸法L2(mm)49寸法d1(mm)7.6寸法d2(mm)7.6寸法d3(mm)7.6JIS規格JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
アレスフィット(樹脂製)ソケット TBC(タブチ)アレスフィット(樹脂製)ソケットTBC(タブチ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
日本水道協会認証登録品です。 樹脂製のため軽量です。
用途給水給湯樹脂菅用継手。トラスコ品番375-4103材質ポリフェニレンサルファイド樹脂形状ソケット質量(g)75流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)70.5寸法d1(mm)7.6寸法d2(mm)7.6JIS規格JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
エラスジョイント(オネジ) TBC(タブチ)エラスジョイント(オネジ)TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
十分な伸縮幅と弾力性を持っています。 ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
用途水道用塩ビ管用継手。仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手
プッシュマスターバルブ付オスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターバルブ付オスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)81.7寸法A(mm)27.0寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)35.8
プッシュマスターユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターユニオンメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
エンドプラグ 中部ビニール工業エンドプラグ中部ビニール工業
519税込571
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用エンドプラグ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。止水に使用します。
用途ポリエチレンパイプ用エンドプラグ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
WL61型 プラグ付水栓エルボ オンダ製作所WL61型 プラグ付水栓エルボオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。送り座付。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2×PJ1/2
HRL24型 エルボ変換アダプター レボス オンダ製作所HRL24型 エルボ変換アダプター レボスオンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)0~95呼び径(さし込み側)13A/(樹脂管)13A使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
WPL42型 銅管・Su管変換エルボ オンダ製作所WPL42型 銅管・Su管変換エルボオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。
材質本体:PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WPLS3型 エルボソケット・保温材セット オンダ製作所WPLS3型 エルボソケット・保温材セットオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS形状エルボソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ35型 銅管・Su管変換アダプター オンダ製作所WJ35型 銅管・Su管変換アダプターオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WHS1-BE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所WHS1-BE型 回転ヘッダーセットオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WL2型 エルボテーパめねじ オンダ製作所WL2型 エルボテーパめねじオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類Rc使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ヘッダー用プラグ 前澤給装工業ヘッダー用プラグ前澤給装工業
409税込450
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途ヘッダの閉栓に使用します。
KP継手 オスアダプター 前澤給装工業KP継手 オスアダプター前澤給装工業
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパおすネジ(R)接続材質ポリエチレン
ドライドライフレックス3WAY面取り器(10.13.16用) TBC(タブチ)ドライドライフレックス3WAY面取り器(10.13.16用)TBC(タブチ)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
エコキュート用三層管ドライフレックス用面取り器です。 パイプ径:10・13・16Φに使用できます。
用途管端の矯正と面取りトラスコ品番160-5989材質樹脂、ステンレス質量(g)87
ストレート止水栓 アレスフィット付 TBC(タブチ)ストレート止水栓 アレスフィット付TBC(タブチ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂菅用継手材質青銅、ステンレストラスコ品番160-5943質量(g)250規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
アレスフィット 両座付エルボ TBC(タブチ)アレスフィット 両座付エルボTBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂菅用継手トラスコ品番160-5940材質青銅、ステンレス質量(g)280寸法L(mm)85寸法H(mm)85規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品寸法d(mm)8.5寸法D(mm)49.5寸法W(mm)50適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
エスロカチットS ユニットバスエルボ(外ねじ・ナット有) セキスイエスロカチットS ユニットバスエルボ(外ねじ・ナット有)セキスイ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
形状エルボ穴径(Φmm)壁穴:30
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付ソケット) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付ソケット)KITZ(キッツ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状テーパめねじRc×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
エルボジョイント 未来工業エルボジョイント未来工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ポリパイジョイント1種メス SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイント1種メスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
樹脂管用継手