7ページ目: 樹脂管用継手

803件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュロックⅡコネクターエルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュロックⅡコネクターエルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
819税込901
1個
翌々日出荷
形状エルボ材質ポリブテン(PB)種類塩ビ・樹脂管用継手
ユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)ユニオンメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付材質PPS樹脂寸法L1(mm)57.1寸法A(mm)30寸法D(Φmm)30.4寸法L2(mm)14.5
オスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)オスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用材質PPS樹脂
追焚き循環アダプター継手セット BRIDGESTONE(ブリヂストン)追焚き循環アダプター継手セットBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
プッシュロックⅡ、プッシュマスター継手を取り付けてあるので、ワンタッチで樹脂管を接続できます。
仕様追焚き配管用部材材質樹脂寸法D1(mm)75
リフォーム用部材専用継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)リフォーム用部材専用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質砲金(CAC406(青銅))
配管リフォーム用継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)配管リフォーム用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
既設管と新設管との接続が可能になります。サポートスリーブは不要です。
材質砲金(CAC406(青銅))
架橋ポリエチレン管変換継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)架橋ポリエチレン管変換継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)規格JIS K 6769 PN15XM種寸法L1(mm)63寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)30.4
HIVP変換ソケット BRIDGESTONE(ブリヂストン)HIVP変換ソケットBRIDGESTONE(ブリヂストン)
329税込362
1個
4日以内出荷
コネクターとの組み合わせでHIVPをご希望のポリブテン配管径に変換できます。
用途給水用途専用です。材質HIVP形状ソケット
エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質PPS形状エルボ
床立上用アダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)床立上用アダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
バルブ付オスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)バルブ付オスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
供回り防止継手(KS壁厚調整リング) BRIDGESTONE(ブリヂストン)供回り防止継手(KS壁厚調整リング)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
589税込648
1個
4日以内出荷
リフォームに最適!
材質砲金(CAC406(青銅))
座なし水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)座なし水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ
メスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質砲金(CAC406(青銅))
カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所カポリ2バルブ テーパおねじオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・テーパおねじ(Rねじ)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)74.5寸法H(mm)25寸法d(Φmm)12.5使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)16
カポリ2バルブ テーパめねじ オンダ製作所カポリ2バルブ テーパめねじオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・テーパめねじ(Rcねじ)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)69寸法H(mm)38.5寸法d(Φmm)12.5使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)16
カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所カポリ2バルブ テーパおねじオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・テーパおねじ(Rねじ)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)74.5寸法H(mm)38.5寸法d(Φmm)12.5使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)16
カポリ2バルブ テーパめねじ オンダ製作所カポリ2バルブ テーパめねじオンダ製作所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・テーパめねじ(Rcねじ)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)67.5寸法H(mm)37寸法d(Φmm)9使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13
カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所カポリ2バルブ テーパおねじオンダ製作所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・テーパおねじ(Rねじ)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)67.5寸法H(mm)37寸法d(Φmm)9使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)13
カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所カポリ2バルブ テーパおねじオンダ製作所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・テーパおねじ(Rねじ)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)67.5寸法H(mm)23.5寸法d(Φmm)9使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)13
カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所カポリ2バルブ テーパおねじオンダ製作所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・テーパおねじ(Rねじ)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)65.5寸法H(mm)37寸法d(Φmm)6使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)10
カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所カポリ2バルブ テーパおねじオンダ製作所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・テーパおねじ(Rねじ)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)63寸法H(mm)37寸法d(Φmm)4.3使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)7
既設管変換アダプター オンダ製作所既設管変換アダプターオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管の配管リフォーム用変換アダプターです。・ワンタッチ継手接続部を既設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)用のメカニカル接続に変換できます。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
既設管変換アダプター オンダ製作所既設管変換アダプターオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管E種の配管リフォーム用変換アダプターです。・ワンタッチ継手接続部を既設管(架橋ポリエチレン管E種)用のメカニカル接続に変換できます。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WLJ 継足しチーズ16→16×13 オンダ製作所WLJ 継足しチーズ16→16×13オンダ製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・分岐を1口追加可能。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95寸法L1(mm)91寸法L2(mm)60寸法L3(mm)13.5使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)寸法L4(mm)47.5呼び径(A)差し込み側:16(PB)、樹脂管側:13×16(PB)最高許容圧力(MPa)1.75
ヘッダーバルブ オンダ製作所ヘッダーバルブオンダ製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をバルブに変換可能。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
カポリ2ジョイント 青銅ソケット オンダ製作所カポリ2ジョイント 青銅ソケットオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・配管の延長に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
カポリ2ジョイント テーパめねじ オンダ製作所カポリ2ジョイント テーパめねじオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・テーパめねじ(Rcねじ)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
継足しチーズ保温材 オンダ製作所継足しチーズ保温材オンダ製作所
329税込362
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントの変換アダプター継足しチーズ「HPT8A(C)-161316-S」専用の保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材厚み10mm。
寸法L(mm)70寸法D(Φmm)59寸法d(Φmm)39寸法d1(Φmm)29
継足しチーズ保温材 オンダ製作所継足しチーズ保温材オンダ製作所
299税込329
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントの変換アダプター継足しチーズ「HPT8-13-S」専用の保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材厚み10mm。
寸法L(mm)60寸法D(Φmm)52寸法d1(Φmm)29寸法d2(Φmm)32
継足しチーズ保温材 オンダ製作所継足しチーズ保温材オンダ製作所
369税込406
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントの変換アダプター継足しチーズ「HPT8A-16-S」専用の保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材厚み10mm。
寸法L(mm)80寸法D(Φmm)59寸法d1(Φmm)36寸法d2(Φmm)39
カポリ2ジョイント ナット付アダプター オンダ製作所カポリ2ジョイント ナット付アダプターオンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・平行めねじ(Gねじ)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
カポリ2ジョイント 黄銅ソケット オンダ製作所カポリ2ジョイント 黄銅ソケットオンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・配管の延長に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
カポリ2ジョイント テーパおねじ オンダ製作所カポリ2ジョイント テーパおねじオンダ製作所
759税込835
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・テーパおねじ(Rねじ)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
カポリ2ジョイント テーパおねじ オンダ製作所カポリ2ジョイント テーパおねじオンダ製作所
759税込835
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。・テーパおねじ(Rねじ)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)39寸法d(Φmm)6使用流体冷温水、不凍液締付トルク(N・m)20最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)10
カポリ2ジョイント エルボソケット オンダ製作所カポリ2ジョイント エルボソケットオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・樹脂管では曲げ難い箇所の配管に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
カポリ2ジョイント チーズソケット オンダ製作所カポリ2ジョイント チーズソケットオンダ製作所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・樹脂管の分岐に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液締付トルク(N・m)35最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)16
カポリ2ジョイント エルボテーパおねじ オンダ製作所カポリ2ジョイント エルボテーパおねじオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・テーパおねじ(Rねじ)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
銅管・Su管変換アダプター オンダ製作所銅管・Su管変換アダプターオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手接続部を銅管・Su管接続に変換できます。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×銅管1/2(銅管Φ15.88mm)・Su管13使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
変換アダプタ- テーパめねじ(管端コア内蔵) オンダ製作所変換アダプタ- テーパめねじ(管端コア内蔵)オンダ製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイント(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用)のワンタッチ継手接続部にさし込んで、接続口を管端コア内蔵ねじ(Rcねじ)接続に変換できます。・ライニング鋼管と樹脂管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)の接続に便利。・埋設可能。
材質青銅対応水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管 / 水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管 / 2タイプ兼用コア使用流体水道水最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)40
樹脂管用継手