絞り込み
ブランド
  • イハラサイエンス
  • フジトク(108)
  • ハイロック(91)
  • マルエム産業(42)
  • 群協製作所(33)
  • 三興マテリアルサプライ(33)
  • エスコ(21)
  • フジキン(12)
  • リケン(7)
  • 世光ハイテック(1)
材質
  • スチール(7)
種類
  • 種類その他(3)
  • 種類エルボ(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(1)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
呼び径(A)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
スチール(7)
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)イハラサイエンス(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 スリーブイハラサイエンス(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状スリーブ温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応
NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ユニオンイハラサイエンス(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ユニオン種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~250
NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 エルボニップルイハラサイエンス(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
NE形鋼管用くい込み継手 ナット イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ナットイハラサイエンス(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ナット温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応
NE形鋼管用くい込み継手 エルボ イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 エルボイハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状エルボ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
NE形鋼管用くい込み継手 ティー イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ティーイハラサイエンス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状チーズ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
鋼管用くい込み継手(NE形) イハラサイエンス鋼管用くい込み継手(NE形)イハラサイエンス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
くいこみ継手の特長・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。エンベロープ付きスリーブの特長・スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。・スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。・NS形くい込み継手と本体との互換性がありますので、既設配管の改造・補修も容易です。
適合KSS形状隔壁締付ソケットTRc1/8寸法(mm)手締めL:42.5質量(kg)0.095タイプスリーブ:エンベロープ付シリーズNE形鋼管用くい込み継手定格圧力(MPa)50寸法S(mm)max.13寸法E(mm)6寸法l(mm)18NM14×1.5寸法I(mm)7寸法l1(mm)32六角対辺H(mm)17六角対辺H1(mm)19六角対辺H2(mm)19適用管外径(Φmm)8
鋼・ステンレス管用くい込み継手