特価
本日2月3日(火)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
137件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドダクター(みぞ形鋼用端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(みぞ形鋼用端末保護キャップ)ネグロス電工
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷
材質軟質塩化ビニル
ダクター架台用基礎ブロック ネグロス電工ダクター架台用基礎ブロックネグロス電工
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼最大積載量(kg)250
配管架台システム(D1仕様) 連結金具 ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) 連結金具ネグロス電工
759税込835
1個
予約販売
ダクターの穴あけ加工を行わないで配管架台の補強ができます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
軽天バー (Fラック) 南電機軽天バー (Fラック)南電機
1,698税込1,868
1箱(20個)
当日出荷
軽天チャンネルをボルトで吊り下げる金具
適合軽天チャンネル:F38材質溶融亜鉛めっき鋼板製
架台用基礎ブロック(ゴムベース付き) ネグロス電工架台用基礎ブロック(ゴムベース付き)ネグロス電工
2,198税込2,418
1個
当日出荷
門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製質量(kg)約4.0架台SD-GSC□
長穴付きみぞ形鋼 ネグロス電工長穴付きみぞ形鋼ネグロス電工(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
吊りボルト軽みぞ形鋼支持金具 ネグロス電工吊りボルト軽みぞ形鋼支持金具ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(10個)
当日出荷
施工後もねじを緩めるだけで位置調整が可能です。
適合(軽みぞ形鋼)38×12、(吊りボルト)W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])490[50]
配管架台システム(D1仕様) ベース金具 ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) ベース金具ネグロス電工(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
配管架台システム(D1仕様) コーナー金具 ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) コーナー金具ネグロス電工
929税込1,022
1個
当日出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)調整範囲(mm)1.5
ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用) ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用)ネグロス電工(1件のレビュー)
499税込549
1個
予約販売
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
L金具 ネグロス電工L金具ネグロス電工
369税込406
1個
当日出荷
MKB1510RGMを配管架台システムの基礎として使用するL金具です。
適合MKB1510RGM材質ステンレス製ねじサイズ六角M8×20
ワールドダクター(ダブルナット用保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(ダブルナット用保護キャップ)ネグロス電工
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
ワールドダクター(ダクターチャンネル斜め支持用) ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル斜め支持用)ネグロス電工(1件のレビュー)
659税込725
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
軽天接続金具 (Fジョイント) 南電機軽天接続金具 (Fジョイント)南電機
1,498税込1,648
1箱(20個)
5日以内出荷
軽天チャンネルを接続する金具
適合軽天チャンネル:F38材質溶融亜鉛めっき鋼板製
タイヤ再生ブロック ネグロス電工タイヤ再生ブロックネグロス電工
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
ワールドダクター(架台用基礎ブロック) ネグロス電工ワールドダクター(架台用基礎ブロック)ネグロス電工
2,498税込2,748
1個
当日出荷
インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製質量(kg)3
レベル調整スペーサー ネグロス電工レベル調整スペーサーネグロス電工
889税込978
1袋(10個)
当日出荷
方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。 太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。 U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM12以下材質ステンレス製板厚(mm)1
貯水槽用配管振れ止め金具 ネグロス電工貯水槽用配管振れ止め金具ネグロス電工
619税込681
1個
当日出荷
背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。
材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)3~16
軽天交差金具 南電機軽天交差金具南電機
3,198税込3,518
1箱(50個)
5日以内出荷
硬鋼線材によるスプリング式金具でワンタッチ支持です
適合金具F38/F38材質電気亜鉛めっき処理
中間挿入式ナット ネグロス電工中間挿入式ナットネグロス電工(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。 施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
許容静荷重(N[kgf])3922表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8
ダクターチャンネル用(1段用) ネグロス電工ダクターチャンネル用(1段用)ネグロス電工
289税込318
1個
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
ダクター架台用基礎ブロック(ゴムベース付) ネグロス電工ダクター架台用基礎ブロック(ゴムベース付)ネグロス電工
2,798税込3,078
1個
当日出荷
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム寸法(mm)(ゴムベース)50×110×3t質量(kg)約3.1(ゴムベース)黒最大積載量(kg)250
ワールドダクター(トリプレックスケーブルゴムスペーサー) ネグロス電工ワールドダクター(トリプレックスケーブルゴムスペーサー)ネグロス電工
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
接地線(IV、EM-IE)も合わせて支持できます。
材質クロロプレンゴム
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)ネグロス電工(1件のレビュー)
129税込142
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
デーワンブロック(デーワンブロック用連結金具) ネグロス電工デーワンブロック(デーワンブロック用連結金具)ネグロス電工
259税込285
1個
3日以内出荷
デーワンブロック既存サイズを組み合わせ、容易に連結ができます。 連結金具取付範囲でも、ダクタークリップが使用できます。
材質ステンレス鋼
配管支持架台(道路壁面用) ネグロス電工配管支持架台(道路壁面用)ネグロス電工
879税込967
1個
4日以内出荷
壁面への横引き施工の場合、金具側面の切り起こしによって、配管支持金具が外れにくい構造となっています。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。
用途トンネル・壁面用配線部材 落下防止対策品 支持課題適合ドリル径(mm)12.5穿孔深さ(mm)コンクリート部:40クリップダクター:S-DC16~S-DC75DC70
吊りボルト振止金具 ネグロス電工吊りボルト振止金具ネグロス電工
589税込648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
許容静荷重(N[kgf])784[80]
デーワンブロック用床面固定金具 ネグロス電工デーワンブロック用床面固定金具ネグロス電工
919税込1,011
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス製(ボルト・座金)
配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクター ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクターネグロス電工
749税込824
1本
当日出荷から16日以内出荷
切断、穴あけの手間が省けます。
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用) ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用)ネグロス電工
3,698税込4,068
1箱(10個)
翌々日出荷
中間挿入式ナットとの併用で吊りボルトの中間位置へ直接、ダクターチャンネルを支持できます。 吊りボルトW3/8、W1/2に併用できます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8、W1/2
ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート) ネグロス電工ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート)ネグロス電工
529税込582
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
塗膜防水工法など架台を直接施工できない場合にご使用ください。 シンダー工法の伸縮目地部に架台を施工する場合にご使用ください。 位置決めが容易な墨出し線付き。 型枠MK□が、ずれないように凹状になっています。
材質エチレンプロピレンゴム
ワールドダクター(エンドキャップ) ネグロス電工ワールドダクター(エンドキャップ)ネグロス電工
94税込103特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワールドダクター(アングル斜め支持用) ネグロス電工ワールドダクター(アングル斜め支持用)ネグロス電工
559税込615
1個
翌々日出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
ルーパーバンド(ケーブル保護具) ネグロス電工ルーパーバンド(ケーブル保護具)ネグロス電工
599税込659
1本
翌々日出荷
材質軟質塩化ビニル
デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース) ネグロス電工デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース)ネグロス電工
509税込560
1個
翌日出荷から翌々日出荷
デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。 デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。
材質エチレンプロピレンゴム
一般形鋼用ケーブラー ネグロス電工一般形鋼用ケーブラーネグロス電工
279税込307
1個
16日以内出荷
ワールドダクター ネグロス電工ワールドダクターネグロス電工
8,398税込9,238
1本
16日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
材質ステンレス鋼質量(kg)3.31タイプD2寸法L(mm)2000寸法t(mm)1.5
ダクター端末保護キャップ ネグロス電工ダクター端末保護キャップネグロス電工
1,898税込2,088
1袋(20個)
当日出荷
ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
適合D15タイプ材質軟質塩化ビニル
タイヤ再生ブロック MKBM1RG ネグロス電工タイヤ再生ブロック MKBM1RGネグロス電工
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムのため、屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。
用途配管架台システムの基礎として使用頂けるブロックです。材質(ブロック部)リサイクルゴムボルト、ナット/ステンレス鋼質量(kg)約0.68最大積載量(kg)100
デーワンブロック(デーワンブロック用プルボックス固定金具) ネグロス電工デーワンブロック(デーワンブロック用プルボックス固定金具)ネグロス電工
659税込725
1個
4日以内出荷
デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□10MKB□13表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
ダクターチャンネル