「冷媒の種類」から絞り込む
小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)当日出荷
5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。
4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。
25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。
冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書質量(kg)5.5排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200使用オイル量(cc)150ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ!コンパクト設計で持ち運びも簡単
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.5電源18V/5.0Ahリチウムイオン電池、1/6HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター連続運転時間(h)3/4(18V・5.0Ah 新品フル充電時)モーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度45ミクロンオイル量(mL)300ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
1/2HP(375W)モーター、大口径ツーステージローターで大排気量142L/minを実現
~大型GHP、冷凍倉庫など~20HP程度の空調機器の真空引に最適です
142L/min(60Hz)の大排気速度、25ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
FUSO独自のH構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止
電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(3/8オス、R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.8周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)128/142モーター375W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです
冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています
ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)4日以内出荷
軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト!
パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています
84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです
FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します
ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400アズワン品番1-2357-02
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
時間が無い現場で実力を発揮する大排気量の真空ポンプです
中~大型パッケージエアコン、中~大型冷蔵庫など~15HP程度の機器の真空引に適しています
114L/minの大排気速度、25ミクロンの高真空、両方かねそなえた高性能機能
FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)100/114モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.7電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローターモーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度15ミクロンオイル量(mL)300ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)