絞り込み
ブランド
  • 明治機械製作所(4)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
パターン開き(mm)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 320(2)
空気使用量(L/min)
  • 180(1)
  • 230(1)
  • 325(2)
塗料噴出量(mL/min)
  • 245
  • 85(7)
  • 90(5)
  • 100(5)
  • 110(6)
  • 120(11)
  • 130(9)
  • 140(4)
  • 150(8)
  • 155(8)
  • 160(6)
  • 170(7)
  • 175(6)
  • 190(6)
  • 200(8)
  • 210(4)
  • 220(4)
  • 230(4)
  • 320(4)
  • 350(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車補修専用スプレーガン 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン明治機械製作所
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。付属品【カップ】6CP適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)415塗料供給方式重力式(センターカップ)
自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵 明治機械製作所自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵明治機械製作所
35,980税込39,578
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
本体質量(g)490パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ノズルタイプF110
ヘッド固定式 長柄スプレーガン 明治機械製作所ヘッド固定式 長柄スプレーガン明治機械製作所
59,980税込65,978
1丁
14日以内出荷から21日以内出荷
ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55本体質量(g)570吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4取扱説明書(0.4MB)
自動車補修専用スプレーガン 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン明治機械製作所
24,980税込27,478
1丁
5日以内出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)415塗料供給方式重力式(センターカップ)

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン本体