絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(8)
  • アネスト岩田(67)
  • 近畿製作所(39)
  • 恵宏製作所(36)
  • 明治機械製作所(31)
  • デビルビス(24)
  • TRUSCO(14)
  • エスコ(12)
  • 精和産業(12)
  • SAGOLA(11)
  • RS PRO(7)
  • AIRREX(アネスト岩田)(7)
  • WTB(6)
  • GA-REW(ガリュー)(6)
  • SATA(5)
  • FINIXA(4)
  • BeHAUS(3)
  • WURTH(ウルト)(3)
  • SHOW UP(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.3(3)
  • 1.5(3)
  • 2(1)
パターン開き(mm)
  • 150(2)
  • 180(3)
  • 190(1)
  • 200(1)
空気使用量(L/min)
  • 90(2)
  • 110(1)
  • 130(3)
  • 145(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 230(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアスプレーガン(吸上式) SK11エアスプレーガン(吸上式)SK11(6件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂供給方式吸い上げ式本体質量(g)440カップ容量(mL)アルミ製/750、プラスチック製/600所要圧縮機(kw)0.75取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
エアスプレーガン(重力式) SK11エアスプレーガン(重力式)SK11(13件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂本体質量(g)440カップ容量(mL)アルミ製/400、プラスチック製/450所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
エアスプレーガン SK11エアスプレーガンSK11
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スプレーボンドやサビ止め塗料も吹きつけ可能です。塗料やスプレーボンド、サビ止め塗料、消毒液の吹き付けに最適です。
用途吹き付け作業。材質特殊鋼ねじ【空気取入口ネジ】G1/4最高使用圧力(MPa)0.69本体質量(g)440使用温度(℃)-10~60パターン開き(mm)200塗料噴出量(mL/min)230塗料ノズル口径(Φ)2空気消費量(L/min)145取付ねじ【カップ】G1/4カップ容量(mL)750塗料供給方式吸上式
エアースプレーガン SK11エアースプレーガンSK11
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ラッカー塗装の仕上げ塗りなど、美しい仕上がりを求める作業に最適です。美しい仕上がりを求める作業に最適です。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
用途塗料の吹き付け作業。セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮供給方式吸上式空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180吐出量(L/min)185カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
エアースプレーガン SK11エアースプレーガンSK11
8,998税込9,898
1個
当日出荷
小物塗装の中塗り・上塗りに最適です。色替えが多い作業に手軽なタイプです。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
用途塗料の吹き付け作業。セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮供給方式重力式空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150吐出量(L/min)165カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
スプレーガンW 吸上&重力 SK11スプレーガンW 吸上&重力SK11
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
吸上式も重力式もこれ一台で行えるスプレーガンです。重力式も吸上式も両方使える2WAYタイプです。塗料カップはお好みのサイズを別途購入してください。
用途塗料の吹き付け作業。空気消費量(L/min)110(重力式時)、130(吸上式時)材質アルミダイキャスト取付ねじG1/4

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン本体