絞り込み
サイズ
「サイズ」から絞り込む





軒樋
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881本8日以内出荷シンプルな箱型形状が、軒先ライと美しく調和。 豊富なバリエーションと余裕の排水能力を持つ、あらゆる軒先に合わせやすい雨といです。 勾配なしでも施工可能ですので、軒先との一体感が生まれます。 水勾配なしでも排水スムーズ。 吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネイト吊具。長さ(mm)3600サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105



シビルスケア 軒とい
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個8日以内出荷材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯全長(mm)3600




アートフェイスT120 のきとい
エスロン¥19,980税込¥21,9781箱(4本)4日以内出荷用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂+アクリル系樹脂被覆全長(mm)3600サイズT120種類軒といシリーズT120


大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 軒どい
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981本8日以内出荷建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。適合折版120Ⅰ型長さ(mm)4000






マルチカバーⅠ型部材 本体
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1本8日以内出荷軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。適合マルチカバーⅠ型長さ(mm)1800
大型雨といエアロアイアン 前高130WIDE 軒とい
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781箱(6本)6日以内出荷材質エアロ樹脂+亜鉛処理スチール芯長さ(mm)4000色オークグレーサイズ前高130WIDE



大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 軒とい
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781セット(3本)6日以内出荷材質エアロ樹脂+亜鉛処理スチール芯長さ(mm)4000サイズ前高200WIDE



大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 軒とい
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781箱(5本)6日以内出荷材質エアロ樹脂+亜鉛処理スチール芯長さ(mm)4000サイズ前高165WIDE


スチール製雨樋 延長用竪とい1000mm スウェーデン製
シマブン¥5,398~税込¥5,938~1本11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、両端がすぼんだ仕様の竪樋です。切断し、両側を、エルボーの間や、竪樋をつなげる等の用途で使用します。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)長さ(mm)1000種類延長用竪とい


スチール製雨樋 たてとい スウェーデン製
シマブン¥12,980~税込¥14,278~1本11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋は差し込み式で、下のすぼんだ箇所を別の竪樋の上部に差し込んでつなげます。切って、竪樋の長さが必要な他の箇所に使用することもできます。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)長さ(mm)3000種類たてとい


スチール製雨樋 軒とい スウェーデン製
シマブン¥11,980~税込¥13,178~1本11日以内出荷北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。接着剤を使用せず、クリップ式のジョイントでつなぎます。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。軒樋の厚さは0.6mmで、金切りばさみとのこぎりでカットできます。用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)長さ(mm)3000種類軒とい






ユニシェイプUST140 のきとい
エスロン¥21,980~税込¥24,178~1箱(4本)4日以内出荷ローレット加工で光沢を抑えシャープなデザイン。また、紫外線による色あせを抑る高耐侯仕様の為住宅の長寿命化に貢献します。用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂+アクリル系樹脂被覆全長(mm)3600サイズUST140種類軒といシリーズUST140
建物まわり の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら