142件中 121142
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2” 耐酸性 NPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” 耐酸性 NPTコネクター (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,298税込1,428
    1パック(4個)ほか
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
  • 3/8” 耐酸性 NPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    3/8” 耐酸性 NPTコネクター (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,298税込1,428
    1パック(4個)ほか
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
  • 1/2” 耐酸性 ロックラインホース 6エレメント(140mm) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” 耐酸性 ロックラインホース 6エレメント(140mm)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,898税込2,088
    1パック(2本)
    欠品中
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
  • 1/8” NPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/8” NPTコネクター (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    9,198税込10,118
    1パック(50個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” 耐酸性ロックラインホース 15.24mコイル Loc-Line(ロックライン)

    1/4” 耐酸性ロックラインホース 15.24mコイル

    Loc-Line(ロックライン)
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
  • 1/2" クーラントホース着脱ツール エスコ

    1/2" クーラントホース着脱ツール

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991EZ-4
  • 1/2"x140mm クーラントホース(2個) エスコ

    1/2"x140mm クーラントホース(2個)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991EB-4
  • 3/8"x140mm クーラントホース(2個) エスコ

    3/8"x140mm クーラントホース(2個)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991EB-3
  • 1/4"x140mm クーラントホース(2個) エスコ

    1/4"x140mm クーラントホース(2個)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991EB-2
  • クーラントライナー (マニフォルドブラケット) TRUSCO

    クーラントライナー (マニフォルドブラケット)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    質量(g)20寸法D(Φmm)7.5寸法d(Φmm)4.0
  • クーラントライナー (エンドキャップ) TRUSCO

    クーラントライナー (エンドキャップ)

    TRUSCO
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール
  • クーラントライナー(ドラム巻タイプ) TRUSCO

    クーラントライナー(ドラム巻タイプ)

    TRUSCO
    84,980税込93,478
    1巻
    当日出荷
    材質ポリアセタール長さ(m)15使用温度範囲-30~80℃
  • VHK-1/2 バルブホースセット VERTEX(バーテックス)

    VHK-1/2 バルブホースセット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1組
    翌々日出荷
    1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • VHK-1/4 バルブホースセット VERTEX(バーテックス)

    VHK-1/4 バルブホースセット

    VERTEX(バーテックス)
    3,298税込3,628
    1組
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/4 ロングホースセット 4組イリ VERTEX(バーテックス)

    1/4 ロングホースセット 4組イリ

    VERTEX(バーテックス)
    5,498税込6,048
    1組
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/4 ホースセット VERTEX(バーテックス)

    1/4 ホースセット

    VERTEX(バーテックス)
    2,998税込3,298
    1組
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • クーラントチューブ エムーゲ(EMUGE)

    クーラントチューブ

    エムーゲ(EMUGE)
    4,798税込5,278
    1本
    5日以内出荷
  • クーラントホース キャップ I-TOOL

    クーラントホース キャップ

    I-TOOL
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8
  • 2-1/2” 取付タブ付 バキュームホースアダプター Loc-Line(ロックライン)

    2-1/2” 取付タブ付 バキュームホースアダプター

    Loc-Line(ロックライン)
    7,998税込8,798
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 2-1/2” ロックラインホースキット Loc-Line(ロックライン)

    2-1/2” ロックラインホースキット

    Loc-Line(ロックライン)
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 部品 クーラントジョイント 京セラ

    部品 クーラントジョイント

    京セラ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    用途クーラントジョイント寸法H(mm)13寸法L1(mm)15寸法D(mm)15主な用途クーラントジョイント

ジョイント式』には他にこんなカテゴリがあります

クーラント用ホース