絞り込み
ブランド
  • ノガ
  • モノタロウ(8)
  • Loc-Line(ロックライン)(87)
  • 日機(18)
  • MSTコーポレーション(14)
  • RS PRO(13)
  • ヒルトライン(7)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • カーメックス(1)
  • カトウ工機(1)
  • TRUSCO(1)
  • 扶桑精機(1)
  • エムーゲ(EMUGE)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールアームミニ クールアームミニ ノガクールアームミニ クールアームミニノガ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします。冷却液を切削部にピンポイントで高圧供給できます。
用途高圧での切削液の供給に。付属品六角キーレンチ(CA1010)、3mmノズル(CA1007)、M6-1/4 BSPTアダプタートラスコ品番207-0354材質ステンレス鋼全長(mm)122接続ねじM6ノズル口径(Φmm)3最大使用圧力(MPa)7ノズル数1
2mmクールアーム用ノズル(細径) ノズル ノガ2mmクールアーム用ノズル(細径) ノズルノガ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
トラスコ品番207-0356接続ねじM6取付ねじM6穴径(mm)3
高圧用クールアーム専用六角キー(5mm) ノガ高圧用クールアーム専用六角キー(5mm)ノガ
899税込989
1本
当日出荷
仕様CA2000・CA3000付属専用六角キーレンチトラスコ品番818-8470
高圧用クールアーム ノガ高圧用クールアームノガ
24,980税込27,478
1組
当日出荷から5日以内出荷
3種類の異なるサイズのノズルを装着でき、冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。 新しいクーラントシステムのハイプレッシャーアームは剛性とフレキシビリティを兼ねた今までにない製品です。 3種類の異なるサイズのノズルを装着でき冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。
用途工作機械の高圧クーラント用材質ステンレス鋼(アーム内ホース)ノズル1本ノズル内径(Φmm)4(標準付属)・2・6最大使用圧力(MPa)7接続ねじNPT1/4適合流体冷却液、エアー(70バールまで)付属品CA1004(内径4mm)のノズル、CA1010ヘックスキー

ジョイント式』には他にこんなカテゴリがあります

クーラント関連工具・部材