タップ・ダイスセットとは、ねじ切りに使うタップとダイスを一式組み合わせた切削工具のことです。雌ネジを作りる時に使うタップ、雄ネジを作りる時に使うダイスが使用頻度の高いサイズでセットになっており、新しいネジの作成やつぶれたネジの修復に役立ちます。タップ・ダイスの材質は焼き入れ高度の大きい合金工具鋼が一般的。ダイスやタップを回す時に使うハンドル、ネジ山の正確なピッチを見つけるピッチゲージが入ったセットを選ぶとより便利です。
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ・ダイスセット モノタロウタップ・ダイスセットモノタロウ(104件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(20点)ほか
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
タップダイスセットLT ライトタップダイスセットLTライト(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(20個)
当日出荷
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正トラスコ品番751-2970セット内容【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本質量(g)765タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
タップ&ダイスセット JTCタップ&ダイスセットJTC(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸 折レ込ミボルト抜キセット Thread Master六角軸 折レ込ミボルト抜キセットThread Master(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(6本)
当日出荷
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57タイプスクエアタイプ規格M5~M12記号1、2、3下穴ドリル径(mm)2、2.8、4
六角軸タップセット 大西工業六角軸タップセット大西工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(3本組)
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ穴加工ができます。
適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー材質合金工具鋼(SKS2)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ自動車用タップ・ダイスセットモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(54点)
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
タップダイスセット(MM/UNC/UNF) エスコタップダイスセット(MM/UNC/UNF)エスコ(2件のレビュー)
15,000税込16,500
1個
当日出荷
エスコ品番EA829VX-4
丸ダイスセット(並目/HSS) エスコ丸ダイスセット(並目/HSS)エスコ
8,670税込9,537
1セット
当日出荷
並目 ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mmアズワン品番65-2233-25
自動車専用タップダイスセット WAZAMONO自動車専用タップダイスセットWAZAMONO(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(54個)
当日出荷
このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー質量(kg)5
ねじ山修正工具セット タップダイスセット ライトねじ山修正工具セット タップダイスセットライト
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌々日出荷
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正。材質タングステンRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
タップダイスセット E-ValueタップダイスセットE-Value
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
使用頻度の高いサイズのタップサイズを揃えました。収納に便利なケース入りです。
用途一般鉄鋼のネジ切り用タップダイスセット。材質タングステン鋼
M 2-M18 タップダイスセット(並目/細目) エスコM 2-M18 タップダイスセット(並目/細目)エスコ
34,700税込38,170
1個
当日出荷
エスコ品番EA829VX-3
M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付) エスコM 3-M12 タップダイスセット(ドリル付)エスコ
16,200税込17,820
1個
当日出荷
エスコ品番EA829VX-21
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
ねじ立用セット SK(新潟精機)ねじ立用セットSK(新潟精機)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
中タップと下穴ドリル、タップホルダ、外径ゲージ、ピッチゲージのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等のめねじのねじ山形成、つぶれの修正に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6、(外径ゲージ)3・4・5・6mm、(ピッチゲージ)0.5・0.7・0.8・1mm材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)199
タップ JTCタップJTC
959税込1,055
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用
タップ&ダイスセット IRWINタップ&ダイスセットIRWIN
27,980税込30,778
1セット(24個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
タップダイスセット BeHAUSタップダイスセットBeHAUS
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
使用頻度の高いタップ、ダイス、各ハンドルの便利なセットです。
用途めねじのねじ山形成、つぶれの修正に材質タップダイス/カーボン本体質量(g)540使用範囲(タップハンドル)M2-M8ダイス外径(Φmm)25タップサイズM3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25ダイスサイズM3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×21×242
タップダイスセットTDS-12B ライトタップダイスセットTDS-12Bライト
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正に。トラスコ品番123-3790セット内容合計 12点 中タップ(M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25 各1本)/ダイス25径(M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25 各1個)/ダイスハンドル25径 1本/タップハンドル6mm 1本材質タングステンRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
タップ JTCタップJTC
949税込1,044
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
JTC3432・JTC3432A・JTC5214用
タップダイスセット 24PC PROMOTE(プロモート)タップダイスセット 24PCPROMOTE(プロモート)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
よく使われるサイズをセットにしました。
用途ネジ切、ネジ山の形成にセット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)材質SUJ2
ダイス JTCダイスJTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用
オートポンチ JTCオートポンチJTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
JTC5214補充用
全長(mm)125
ダイス JTCダイスJTC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
JTC3432・JTC3432A用
直径(Φmm)ダイス:25
タップダイスセットM-320 ライトタップダイスセットM-320ライト
99,980税込109,978
1セット(59個)
当日出荷
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正トラスコ品番751-2988セット内容【中タップ】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75/M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5/1/4NF28/1/8PT28 各1本、【ダイス38径】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75 各1個、【ダイス50径】M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5 各1個、【タップハンドル10mm・20mm/タップホルダー6mm/ダイスハンドル38径・50径】各1本質量(kg)7タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
六角軸スパイラルタップ3本組 Linc六角軸スパイラルタップ3本組Linc
2,898税込3,188
1本
当日出荷
耐久性に優れたHSS製
付属品プラスチックケース材質HSS
タップ JTCタップJTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
JTC3432・JTC3432A用
サイズ1/8NPT27
M3-M16 タップダイスセット[ISO] エスコM3-M16 タップダイスセット[ISO]エスコ
53,200税込58,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829Mねじの種類M
タップダイスセット (並目/細目) エスコタップダイスセット (並目/細目)エスコ
23,800税込26,180
1組
翌日出荷
セット内容: 中タップ20本、ダイス20個、タップハンドル、ダイスハンドル、ドライバー。サイズ (メトリック並目・細目)M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0、ダイスの外径 M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5:38mm、M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0:50mm、対応被削材:HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材。T型タップハンドルは、M6とM8サイズのタップに使用できます。
材質アロイスチールケース寸法(mm)590×340×30(T)
24PC タップダイスセット PROMOTE(プロモート)24PC タップダイスセットPROMOTE(プロモート)
41,980税込46,178
1セット(1セット)
4日以内出荷
24PC タップダイスセットは、ネジ切、ネジ山の形成に最適なセットです。よく使われるサイズをセットにしました。材質に耐摩耗性に優れたSUI2を使用しています。
用途ネジ切、ネジ山の形成に。セット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)
丸ダイスセット エスコ丸ダイスセットエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
並目。
材質HSSダイス外径(Φmm)25適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
[CO-HSS]タップセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップセット(ISO)エスコ
28,500税込31,350
1セット
翌日出荷
各サイズ(先、中、上)3本入です
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.50、M12×1.75(各3本)材質CO-HSS入数(本)21
タップレンチ JTCタップレンチJTC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
JTC3432・JTC3432A用
タップダイスセット(HSS/ISO) エスコタップダイスセット(HSS/ISO)エスコ
22,800税込25,080
1セット(31個)ほか
翌日出荷
タップダイスセット(メトリック,BSP) エスコタップダイスセット(メトリック,BSP)エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(メトリック並目・細目)、M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.25・M12-1.75、(BSP)、1/8"-28材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
タップダイスセット(NC,NF,NPT) エスコタップダイスセット(NC,NF,NPT)エスコ
45,300税込49,830
1個
翌日出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
1/4-3/4" タップダイスセット(BSW) エスコ1/4-3/4" タップダイスセット(BSW)エスコ
57,300税込63,030
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829M-11
M 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正) エスコM 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正)エスコ(1件のレビュー)
9,980税込10,978
1個
当日出荷
エスコ品番EA829BH
ダイスセット エスコダイスセットエスコ
21,600税込23,760
1組
翌日出荷
セット品。インチとミリの両サイズに対応したセットです。スパナなどを併用してください。対応被削材 ステンレス、スチール、他様々な金属類。
材質ハイテンパードスチールサイズ(ミリ)M16×1・M16×1.5・M18×1.5・M19×1.5・M20×1・M20×1.25・M20×1.5・M22×1・M22×1.5・M24×1.5・M24×2・M25×1.5・M27×2、(インチ)11/16”×24・3/4”×16・3/4”×20・13/16”×20・27/32”×20・7/8”×14・1”×14ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×240×54総質量(kg)1.78

タッピングセット』には他にこんなカテゴリがあります

タップ・ダイスセット