絞り込み
形状
形状
ひし形(2)
形状
平行四辺形(2)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • 超硬合金(2)
切刃長さ(mm)
  • 11.6
  • 0.4(11)
  • 0.8(15)
  • 5.4(11)
  • 6(24)
  • 6.35(11)
  • 7.94(12)
  • 8(40)
  • 9.525(29)
  • 10(28)
  • 11(16)
  • 11.16(12)
  • 12(42)
  • 12.7(162)
  • 13.4(12)
  • 14(16)
  • 15(23)
  • 15.5(14)
  • 15.875(25)
  • 16(23)
  • 16.5(12)
厚さ(mm)
  • 3.7(1)
  • 3.97(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(4)
  • 0.8(1)
逃げ角(度)
  • 7(2)
7
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • タンガロイ(3)
  • 住友電工ハードメタル(1)
タンガロイ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ ASMT11-MJ タンガロイチップ ASMT11-MJタンガロイ
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ ASMT17-MS タンガロイチップ ASMT17-MSタンガロイ
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ DCGT-AG住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCMW-TN タンガロイチップ DCMW-TNタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用