絞り込み
形状
形状
六角形80°(1)
形状
円形(3)
形状
多角形(4)
形状
平行四辺形(2)
形状
正三角形(17)
形状
正八角形(2)
形状
正方形(125)
形状
長方形(7)
材質
  • CVDコーティング(51)
  • PVDコーティング(61)
  • サーメット(34)
  • セラミックス(4)
  • ダイヤモンド焼結体(3)
  • 超硬合金(84)
  • (1)
切刃長さ(mm)
  • 12.7
  • 0.4(11)
  • 0.8(15)
  • 5.4(11)
  • 6(24)
  • 6.35(11)
  • 7.94(12)
  • 8(40)
  • 9.525(29)
  • 10(28)
  • 11(16)
  • 11.16(12)
  • 12(42)
  • 13.4(12)
  • 14(16)
  • 15(23)
  • 15.5(14)
  • 15.875(25)
  • 16(23)
  • 16.5(12)
厚さ(mm)
  • 1.59(4)
  • 3.175(2)
  • 3.18(67)
  • 3.5(1)
  • 3.97(14)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 4.75(3)
  • 4.76(55)
  • 4.8(5)
  • 5(4)
  • 5.1(5)
  • 5.4(2)
  • 5.5(3)
  • 5.56(2)
  • 5.75(1)
  • 5.76(1)
  • 6.5(1)
  • 7.7(1)
  • 7.94(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.3(7)
  • 0.4(13)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(47)
  • 1(12)
  • 1.2(14)
  • 1.6(9)
  • 2(9)
  • 2.4(6)
  • 3.2(6)
  • 4.8(1)
  • 6.3(2)
  • 6.4(2)
  • -(1)
逃げ角(度)
  • 0(12)
  • 11(35)
  • 15(32)
  • 20(50)
  • 25(5)
0・11・15・20・25
穴の形状
  • -(82)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(54)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(4)
  • 円筒穴(2)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
チップブレーカ
  • ブレーカつき(77)
  • ブレーカなし(67)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
ブランド
  • イスカル(40)
  • 三菱マテリアル(39)
  • 京セラ(29)
  • 住友電工ハードメタル(22)
  • タンガロイ(13)
  • ケナメタル(12)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • サンドビック(1)
  • ワルター(1)
イスカル・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・タンガロイ・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEKN 京セラチップ SEKN京セラ
3,500税込3,850
1箱(10個)
当日出荷
穴の有無なし
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SFKN 住友電工ハードメタルチップ SFKN住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷
チップ TPKN 京セラチップ TPKN京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
トラスコ品番249-0501材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形穴の有無なし
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ SEKN 住友電工ハードメタルチップ SEKN住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)20
チップ SEER 三菱マテリアルチップ SEER三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状90°正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状90°正方形厚さ(mm)3.18公差±0.075切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11みぞ穴穴なしブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用メーカー従来品番SPCH42R穴の形状円筒穴+片面取(70°~90°)チップブレーカ片面
フライス切削用インサート SEE-G9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEE-G9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ SDKR 京セラチップ SDKR京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
材質PR1225形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
形状正方形
チップ TEKR 京セラチップ TEKR京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷
チップ SDMT-MJ タンガロイチップ SDMT-MJタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ GPMT-U2 三菱マテリアルチップ GPMT-U2三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質VP15TF形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CSNB 住友電工ハードメタルチップ CSNB住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7(±0.07)形状正方形厚さ(mm)4.8(±0.025)
チップ SEKN イスカルチップ SEKNイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
欠品中
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ SEKN 京セラチップ SEKN京セラ
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌日出荷
チップ TEER 三菱マテリアルチップ TEER三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
材質F7030形状正三角形60°逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
チップ TEKN 京セラチップ TEKN京セラ
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷
寸法A(mm)12.70寸法X(mm)R1.0寸法T(mm)4.76寸法Z(mm)1.4角度α(°)20角度β(°)22角度γ(°)30
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状正方形材質KW10トラスコ品番177-5260被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)寸法A(mm)12.7切刃長さ(mm)12.7寸法X(mm)0.5寸法T(mm)3.18寸法Z(mm)1.2厚さT(mm)3.18逃げ角(度)15角度α(°)15穴の有無なし角度β(°)23角度γ(°)45穴の形状-チップブレーカブレーカ無し
チップ SEER-JS 三菱マテリアルチップ SEER-JS三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカ片面
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサート SDMT(TR4F用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDMT(TR4F用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。 独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。 豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工精度M級
ミーリングインサート SDMW12-TN ケナメタルミーリングインサート SDMW12-TNケナメタル
15,980税込17,578
1セット(10個)
8日以内出荷
5230VS12用インサート。H級。TNブレーカー。粗加工用。4コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)12.7コーナーR(mm)1.2コーナー半径(mm)1.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)15穴の有無あり切刃数4幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDMT12-41 ケナメタルミーリングインサート SDMT12-41ケナメタル
18,980税込20,878
1セット(10個)
8日以内出荷
5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)15コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)12.7コーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.75チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDHT12-423 ケナメタルミーリングインサート SDHT12-423ケナメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
8日以内出荷
5230VS09用インサート。H級。423ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)15コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)12.7コーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.75チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDHT12-422 ケナメタルミーリングインサート SDHT12-422ケナメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
8日以内出荷
5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)12.7コーナーR(mm)1.2コーナー半径(mm)1.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.75チップブレーカ片面逃げ角(度)15穴の有無あり切刃数4幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDCT-LD2 ケナメタルミーリングインサート SDCT-LD2ケナメタル
7,698税込8,468
1セット(5個)
8日以内出荷
KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様
形状正方形コーナーR(mm)6.3刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数2幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDPT-GB2 ケナメタルミーリングインサート SDPT-GB2ケナメタル
5,298税込5,828
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSSM90°IC12用インサート。P級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状正方形コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数4寸法BS(mm)2.7幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDET-GB2 ケナメタルミーリングインサート SDET-GB2ケナメタル
4,998税込5,498
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から51日以内出荷
KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDCT-LE ケナメタルミーリングインサート SDCT-LEケナメタル
5,998税込6,598
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数4幅D(mm)12.7

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用