絞り込み
形状
形状
六角形80°(1)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(5)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(1)
切刃長さ(mm)
  • 13
  • 0.4(11)
  • 0.8(15)
  • 5.4(11)
  • 6(24)
  • 6.35(11)
  • 7.94(12)
  • 8(40)
  • 9.525(29)
  • 10(28)
  • 11(16)
  • 11.16(12)
  • 12(42)
  • 12.7(162)
  • 13.4(12)
  • 14(16)
  • 15(23)
  • 15.5(14)
  • 15.875(25)
  • 16(23)
  • 16.5(12)
厚さ(mm)
  • 6.4(5)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(5)
  • 0.8(5)
  • 1.2(6)
  • 1.6(5)
  • 2(5)
  • 2.4(5)
  • 3.2(5)
  • 5(1)
  • 11(1)
逃げ角(度)
  • 0(6)
0
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 特殊(1)
一部円筒穴両面40°~60°・特殊
チップブレーカ
  • ブレーカつき(6)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・特殊形状
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
住友電工ハードメタル・サンドビック・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-L型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-L型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-L型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-L型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカH型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-G型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-G型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
バーピーリング用チップ サンドビックバーピーリング用チップサンドビック
33,980税込37,378
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用