絞り込み
形状
形状
ひし形(4)
形状
平行四辺形(11)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(6)
  • サーメット(1)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(14)
切刃長さ(mm)
  • 15.5
  • 0.4(11)
  • 0.8(15)
  • 5.4(11)
  • 6(24)
  • 6.35(11)
  • 7.94(12)
  • 8(40)
  • 9.525(29)
  • 10(28)
  • 11(16)
  • 11.16(12)
  • 12(42)
  • 12.7(162)
  • 13.4(12)
  • 14(16)
  • 15(23)
  • 15.875(25)
  • 16(23)
  • 16.5(12)
厚さ(mm)
  • 4.76(4)
  • 5(6)
  • 5.56(4)
  • 5.85(1)
  • 7.94(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(3)
  • 0.4(6)
  • 0.5(1)
  • 0.8(6)
  • 1.2(3)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 3.2(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 11(3)
  • 15(8)
  • 20(2)
0・11・15・20
穴の形状
  • -(4)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(8)
  • 円筒穴(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(13)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • 三菱マテリアル(8)
  • イスカル(5)
  • 住友電工ハードメタル(2)
三菱マテリアル・イスカル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ DEGX 三菱マテリアルチップ DEGX三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5材質HTi10厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ XDGT-G04 三菱マテリアルチップ XDGT-G04三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90-APCR イスカルチップ HM90-APCRイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面
チップ XDGT-GL08 三菱マテリアルチップ XDGT-GL08三菱マテリアル
17,980税込19,778特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質TF15形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-GL04 三菱マテリアルチップ XDGT-GL04三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
材質TF15形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G12 三菱マテリアルチップ XDGT-G12三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G08 三菱マテリアルチップ XDGT-G08三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ XDGT 三菱マテリアルチップ XDGT三菱マテリアル
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 APCR イスカルチップ HM90 APCRイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC28厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
強靭でシャープな切れ味!
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DEGX-F 三菱マテリアルチップ DEGX-F三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5材質HTi10厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNGA 住友電工ハードメタルチップ DNGA住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質G10E形状ひし形55°穴径(Φmm)5.16等級G級内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番DNJA431穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGN 住友電工ハードメタルチップ DNGN住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし材質NB90S形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用