絞り込み
形状
形状
ひし形(7)
形状
平行四辺形(1)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(1)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(1)
切刃長さ(mm)
  • 16.6
  • 0.4(11)
  • 0.8(15)
  • 5.4(11)
  • 6(24)
  • 6.35(11)
  • 7.94(12)
  • 8(40)
  • 9.525(29)
  • 10(28)
  • 11(16)
  • 11.16(12)
  • 12(42)
  • 12.7(162)
  • 13.4(12)
  • 14(16)
  • 15(23)
  • 15.5(14)
  • 15.875(25)
  • 16(23)
  • 16.5(12)
厚さ(mm)
  • 3.97(1)
  • 4.76(7)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(5)
  • 0.8(5)
逃げ角(度)
  • 0(7)
  • 15(1)
0・15
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
  • 円筒穴(7)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
  • ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • タンガロイ(5)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 三菱マテリアル(1)
タンガロイ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ VNGA 三菱マテリアルチップ VNGA三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイチップ TPCN/TPEN/TPKN 43Zタンガロイ(1件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ VNMG-UP 住友電工ハードメタルチップ VNMG-UP住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ 2QP-VNGA-L タンガロイチップ 2QP-VNGA-Lタンガロイ
11,980税込13,178
1ケース(2個)
3日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2QP-VNGA-H タンガロイチップ 2QP-VNGA-Hタンガロイ
11,980税込13,178
1ケース(2個)
3日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2QP-VNGA タンガロイチップ 2QP-VNGAタンガロイ
11,980税込13,178
1ケース(2個)
3日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ VNGA 住友電工ハードメタルチップ VNGA住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3系高強度セラミック+新ZXコート。高硬度材の低速・連続切削用。
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質NB100C形状ひし形35°穴径(Φmm)3.81等級G級内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴あり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ ADMT13/17/21-MJ タンガロイチップ ADMT13/17/21-MJタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用