絞り込み
形状
形状
ひし形(1)
形状
円形(1)
形状
多角形(6)
形状
平行四辺形(1)
形状
正三角形(6)
形状
正方形(13)
材質
  • CVDコーティング(9)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(7)
  • サーメット(1)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(21)
切刃長さ(mm)
  • 9.525
  • 0.4(11)
  • 0.8(15)
  • 5.4(11)
  • 6(24)
  • 6.35(11)
  • 7.94(12)
  • 8(40)
  • 10(28)
  • 11(16)
  • 11.16(12)
  • 12(42)
  • 12.7(162)
  • 13.4(12)
  • 14(16)
  • 15(23)
  • 15.5(14)
  • 15.875(25)
  • 16(23)
  • 16.5(12)
厚さ(mm)
  • 2.78(3)
  • 3.175(4)
  • 3.18(11)
  • 3.97(9)
  • 4(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.4(10)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.8(11)
  • 2(2)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 7(1)
  • 11(9)
  • 15(6)
  • 20(9)
0・7・11・15・20
穴の形状
  • -(10)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(16)
  • 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(14)
  • ブレーカなし(14)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • 三菱マテリアル(14)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 京セラ(5)
  • サンドビック(2)
  • タンガロイ(2)
三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・京セラ・サンドビック・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷
形状60°正三角形穴の有無なし
チップ SOMX-UM 三菱マテリアルチップ SOMX-UM三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMX-UM 三菱マテリアルチップ SOMX-UM三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 200 フライス加工用チップサンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ GPMT-U2 三菱マテリアルチップ GPMT-U2三菱マテリアル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質VP15TF形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアルチップ JDMW-ZDSR-FT三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TEKN 京セラチップ TEKN京セラ
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷
チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアルチップ JDMW-ZDSR-FT三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10形状60°正三角形厚さ(mm)3.175切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.4穴の有無なし寸法F1(mm)1.4穴の形状-チップブレーカなし
チップ TEER 三菱マテリアルチップ TEER三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ TEEN 京セラチップ TEEN京セラ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
チップ GPMT-U3 三菱マテリアルチップ GPMT-U3三菱マテリアル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U1 三菱マテリアルチップ GPMT-U1三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷
厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ MPMT 三菱マテリアルチップ MPMT三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形86°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U2 三菱マテリアルチップ GPMT-U2三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷
材質PR1825厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15グリーン購入法適合
チップ SDMT 京セラチップ SDMT京セラ
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15厚さ(mm)2.78穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質TN100M内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SDMW タンガロイチップ SDMWタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質UX30形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ SNGG-GX住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNGA 住友電工ハードメタルチップ SNGA住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ SPGW 住友電工ハードメタルチップ SPGW住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1箱(10個)
翌々日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4等級G級厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
6日以内出荷
穴の有無穴あり
チップ SEGN 住友電工ハードメタルチップ SEGN住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカなし材質H1形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SEET 住友電工ハードメタルチップ SEET住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の有無穴あり
チップ SPGR 三菱マテリアルチップ SPGR三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SDKW 京セラチップ SDKW京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ APMT07/09/12-MJ タンガロイチップ APMT07/09/12-MJタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用