絞り込み
形状
形状
その他(4)
形状
ひし形(2)
形状
六角形80°(1)
形状
円形(1)
形状
平行四辺形(2)
形状
正三角形(49)
形状
正八角形(2)
形状
正方形(81)
材質
  • CVDコーティング(51)
  • DLCコーティング(3)
  • PVDコーティング(58)
  • サーメット(49)
  • ダイヤモンド(6)
  • ダイヤモンド焼結体(9)
  • 超硬合金(81)
切刃長さ(mm)
  • 2.5(2)
  • 4.8(2)
  • 4.9(1)
  • 7.94(1)
  • 9.525(9)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 12.7(50)
  • 13.15(2)
  • 13.4(13)
  • 15(4)
  • 15.5(2)
  • 15.875(7)
  • 15.88(4)
  • 16.5(3)
  • 22(3)
厚さ(mm)
  • 1.59(4)
  • 2.38(6)
  • 3.175(4)
  • 3.18(51)
  • 3.7(2)
  • 3.97(13)
  • 4(1)
  • 4.76(40)
  • 5.24(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(4)
  • 0.3(8)
  • 0.4(17)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(6)
  • 1(7)
  • 1.5(9)
  • 2.2(1)
逃げ角(度)
  • 20
  • 0(150)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 7(30)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(230)
  • 13(1)
  • 15(184)
  • 15.5(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 25(27)
  • 30(1)
  • その他(16)
穴の形状
  • -(93)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(35)
  • 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(52)
  • ブレーカなし(84)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 住友電工ハードメタル(43)
  • 三菱マテリアル(31)
  • タンガロイ(25)
  • イスカル(17)
  • 京セラ(16)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • サンドビック(1)
モノタロウ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・タンガロイ・イスカル・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス用チップ TEEN モノタロウフライス用チップ TEENモノタロウ(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷
形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
チップ TEEN 32Z タンガロイチップ TEEN 32Zタンガロイ
8,998税込9,898特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ SEGT 三菱マテリアルチップ SEGT三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10適合カッタ:ASX445トラスコ品番205-7603形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)切刃長さ(mm)13.4精度G寸法D1(Φmm)13.4刃先形状シャープエッジ逃げ角(度)20コーナー半径(mm)2.2穴の有無あり寸法S1(mm)3.97寸法F1(mm)2.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TEEN 43Z タンガロイチップ TEEN 43Zタンガロイ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TEEN 住友電工ハードメタルチップ TEEN住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷
チップ SEKN 京セラチップ SEKN京セラ
3,500税込3,850
1箱(10個)
当日出荷
穴の有無なし
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
TACミル用チップ TEEN タンガロイTACミル用チップ TEENタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正三角形60°材質NS740トラスコ品番349-2982厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし適合工具TSE4000/ESE4000形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEET 三菱マテリアルチップ SEET三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷
形状60°正三角形穴の有無なし
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
逃げ角(度)20
チップ SEMT-JM 三菱マテリアルチップ SEMT-JM三菱マテリアル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ SEET 住友電工ハードメタルチップ SEET住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TEKN 住友電工ハードメタルチップ TEKN住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SEKN 住友電工ハードメタルチップ SEKN住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)20
チップ DEGX 三菱マテリアルチップ DEGX三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5材質HTi10厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SEER 三菱マテリアルチップ SEER三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TEEN 住友電工ハードメタルチップ TEEN住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
形状三角形厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)20
チップ AEMW14/16/18 タンガロイチップ AEMW14/16/18タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から36日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサート SEE-G9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEE-G9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ TEKN 住友電工ハードメタルチップ TEKN住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEKN 住友電工ハードメタルチップ SEKN住友電工ハードメタル
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SEEN 住友電工ハードメタルチップ SEEN住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TEKR 京セラチップ TEKR京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷
チップ TEGN 住友電工ハードメタルチップ TEGN住友電工ハードメタル
7,898税込8,688
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
材質H1形状正三角形60°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TEEN 住友電工ハードメタルチップ TEEN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形60°精度準精密級厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ SEKN イスカルチップ SEKNイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
欠品中
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
チップ SEKN 京セラチップ SEKN京セラ
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌日出荷
チップ SEEN422F/TN タンガロイチップ SEEN422F/TNタンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
3日以内出荷
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TEER 三菱マテリアルチップ TEER三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
材質F7030形状正三角形60°逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
チップ TEKN 住友電工ハードメタルチップ TEKN住友電工ハードメタル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.76

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用