絞り込み
形状
形状
平行四辺形(7)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(8)
材質
  • CVDコーティング(12)
  • PVDコーティング(7)
  • サーメット(2)
  • 超硬合金(9)
切刃長さ(mm)
  • 8(3)
  • 12.7(7)
  • 13.4(1)
  • 16.5(1)
厚さ(mm)
  • 2(3)
  • 2.4(1)
  • 2.6(3)
  • 3(3)
  • 3.18(10)
  • 3.55(3)
  • 3.97(2)
  • 4(3)
  • 4.76(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.3
  • 0.2(68)
  • 0.4(292)
  • 0.5(68)
  • 0.8(458)
  • 1(77)
  • 1.2(187)
  • 1.5(35)
  • 1.6(154)
  • 2(136)
  • 2.4(48)
  • 2.5(21)
  • 3(30)
  • 3.1(22)
  • 3.2(54)
  • 4(38)
  • 5(31)
  • 6(16)
  • 6.4(19)
  • -(28)
逃げ角(度)
  • 11(7)
  • 15(1)
  • 20(8)
11・15・20
穴の形状
  • -(8)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(8)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(12)
  • ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • 三菱マテリアル(8)
  • イスカル(7)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 京セラ(1)
  • ワルター(1)
  • SANDVIK(1)
三菱マテリアル・イスカル・OSG(オーエスジー)・京セラ・ワルター・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SEET 三菱マテリアルチップ SEET三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ SEER 三菱マテリアルチップ SEER三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
ヘリミルチップ APKT イスカルヘリミルチップ APKTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ APKT-PDR-HMイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEER-JS 三菱マテリアルチップ SEER-JS三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカ片面
CoroMill(R) 365フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) 365フライス加工用チップSANDVIK
23,980税込26,378
1箱(10個)
14日以内出荷
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-STOSG(オーエスジー)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SHOSG(オーエスジー)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-DOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
チップ APKT-HM イスカルチップ APKT-HMイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-RM イスカルチップ APKT-RMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から17日以内出荷
チップ ADMT-HM イスカルチップ ADMT-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷から21日以内出荷
イスカル チップCOAT APKT イスカルイスカル チップCOAT APKTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
材質IC635トラスコ品番162-7902形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEER 三菱マテリアルチップ SEER三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
7日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3穴の形状-チップブレーカなし
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPKN 京セラチップ TPKN京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質KW10トラスコ品番650-1478形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用