絞り込み
形状
形状
その他(3)
形状
ひし形(2)
形状
六角形80°(1)
形状
平行四辺形(15)
形状
長方形(3)
材質
  • PVDコーティング(10)
  • その他(1)
  • 超硬合金(10)
切刃長さ(mm)
  • 1.1(1)
  • 12(1)
  • 13.8(1)
  • 14(1)
  • 14.4(2)
  • 15(1)
  • 15.06(1)
  • 15.4(1)
  • 15.5(1)
  • 18(2)
  • 19.2(1)
  • 20(1)
厚さ(mm)
  • 3.18(2)
  • 3.8(1)
  • 4.5(2)
  • 4.76(1)
  • 4.7625(1)
  • 4.8(3)
  • 5(2)
  • 5.21(1)
  • 5.5(3)
  • 5.56(6)
  • 5.75(1)
  • 6.35(4)
コーナー半径(mm)
  • 4
  • 0.2(60)
  • 0.3(21)
  • 0.4(247)
  • 0.5(62)
  • 0.6(15)
  • 0.8(377)
  • 1(70)
  • 1.2(165)
  • 1.5(30)
  • 1.6(140)
  • 2(115)
  • 2.4(46)
  • 2.5(18)
  • 3(26)
  • 3.1(21)
  • 3.2(52)
  • 5(27)
  • 6.4(19)
  • -(26)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 7(1)
  • 11(4)
  • 15(8)
0・7・11・15
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(12)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(19)
ブレーカつき
ブランド
  • イスカル(10)
  • ケナメタル(6)
  • SANDVIK(6)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • サンドビック(2)
  • ワルター(2)
イスカル・ケナメタル・SANDVIK・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・サンドビック・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップサンドビック
31,980税込35,178特価
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップサンドビック(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
チップ AOMT-H 三菱マテリアルチップ AOMT-H三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
被削材PM有効長(mm)切刃:15.7勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.7625材種1230切刃数2
チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアルチップ AOMT-PEERM三菱マテリアル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 ADKT イスカルチップ HM90 ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 300 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
11,980税込13,178
1箱(10個)
14日以内出荷
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230
CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) 790 フライス加工用チップSANDVIK
51,980税込57,178
1箱(10個)
14日以内出荷
被削材PM勝手RコーティングTiAlSiN材種1230切刃数2
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
34,980税込38,478
1箱(10個)
14日以内出荷
有効長(mm)切刃:15.4勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)6.33材種1230
CoroMill(R) 331サイドカッター用左勝手チップ SANDVIKCoroMill(R) 331サイドカッター用左勝手チップSANDVIK
21,980税込24,178
1箱(10個)
14日以内出荷
勝手LコーティングTiAlSiN材種1230切刃数2
CoroMill(R) 331サイドカッター用右勝手チップ SANDVIKCoroMill(R) 331サイドカッター用右勝手チップSANDVIK
21,980税込24,178
1箱(10個)
14日以内出荷
勝手RコーティングTiAlSiN材種1230切刃数2
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGTワルター
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ポケット加工専用刃形状のポジチップです。
用途ミーリング加工用。適合本体M2131厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.2コーティングノンコート適合被削材種Nチップ形状菱形材種WK10RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップワルター
19,980税込21,978特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用)住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ17000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
ミーリングインサート EP14 ケナメタルミーリングインサート EP14ケナメタル
6,498税込7,148
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Mill1-14用インサート。P級。中粗切削加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)4.5形状ひし形切刃数2
ミーリングインサート EC14 ケナメタルミーリングインサート EC14ケナメタル
9,998税込10,998
1セット(5個)
8日以内出荷
Mill1-14用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)4.5切刃数2
ミーリングインサート KG25 ケナメタルミーリングインサート KG25ケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)
8日以内出荷
Mill1-25用インサート。G級。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)5.21形状六角形切刃数2
ミーリングインサート EC18 ケナメタルミーリングインサート EC18ケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)
8日以内出荷
Mill1-18用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形厚さS(mm)5.5切刃数2
ミーリングインサート EC18 ケナメタルミーリングインサート EC18ケナメタル
7,998税込8,798
1セット(5個)
8日以内出荷
Mill1-18用インサート。外周ケンマ。仕上げ加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)5.5形状平行四辺形切刃数2
ミーリングインサート EP18 ケナメタルミーリングインサート EP18ケナメタル
15,980税込17,578
1セット(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
Mill1-18用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形切刃数2
チップ XDGT-G40 三菱マテリアルチップ XDGT-G40三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
材質TF15トラスコ品番248-1731形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14.4逃げ角(度)15コーナー半径(mm)4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-RM イスカルチップ APKT-RMイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から17日以内出荷
チップ HP ADKT イスカルチップ HP ADKTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
チップ LNAT イスカルチップ LNATイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ XDGT 三菱マテリアルチップ XDGT三菱マテリアル
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ T490LNHT イスカルチップ T490LNHTイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工形状長方形90°材質鉄用コーティング厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 APCR イスカルチップ HM90 APCRイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC28厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC328厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用