絞り込み
形状
形状
平行四辺形(5)
形状
正三角形(7)
形状
正方形(2)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(2)
  • サーメット(2)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • 超硬合金(7)
切刃長さ(mm)
  • 11
  • 0.4(11)
  • 0.8(15)
  • 5.4(11)
  • 6(24)
  • 6.35(11)
  • 7.94(12)
  • 8(40)
  • 9.525(29)
  • 10(28)
  • 11.16(12)
  • 12(42)
  • 12.7(162)
  • 13.4(12)
  • 14(16)
  • 15(23)
  • 15.5(14)
  • 15.875(25)
  • 16(23)
  • 16.5(12)
厚さ(mm)
  • 2.38(1)
  • 2.78(2)
  • 3.18(6)
  • 3.97(5)
  • 5.2(1)
  • 5.5(1)
  • 6.6(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(5)
  • 0.4(9)
  • 0.8(7)
  • 1.6(1)
  • 3.1(1)
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 7(1)
  • 11(1)
  • 15(5)
  • 20(2)
0・7・11・15・20
穴の形状
  • -(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
  • 円筒穴(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(6)
  • ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • 京セラ(4)
  • ケナメタル(2)
  • タンガロイ(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • 三菱マテリアル(1)
住友電工ハードメタル・京セラ・ケナメタル・タンガロイ・セコ・ツールズ・ジャパン・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ BDMT-JT 京セラチップ BDMT-JT京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ TEGN 住友電工ハードメタルチップ TEGN住友電工ハードメタル
7,898税込8,688
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
材質H1形状正三角形60°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ BDMT 京セラチップ BDMT京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形82°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3 セコ・ツールズ・ジャパンヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1個
当日出荷
多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
刃数3角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数3【外周有効】3【正面有効】3軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4 セコ・ツールズ・ジャパンヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4セコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1個
当日出荷
多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
刃数4角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数4【外周有効】4【正面有効】4軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5
チップ TPC/K/MN-TN タンガロイチップ TPC/K/MN-TNタンガロイ
5,180税込5,698
1箱(10個)
3日以内出荷
材質NS740形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングインサート SPHX 20° ケナメタルミーリングインサート SPHX 20°ケナメタル
23,980税込26,378
1セット(10個)
8日以内出荷
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。仕上げ工用。ワイパー。1コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)11厚さS(mm)6.6切刃数1寸法BS(mm)2.7
ミーリングインサート SPHX 0° ケナメタルミーリングインサート SPHX 0°ケナメタル
10,980税込12,078
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect(TM) 90° Cast Iron84°用インサート。仕上げ用。ワイパー。1コーナー仕様
形状正方形切刃数1寸法BS(mm)2
チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質G10E形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
フライスチップ(スーパーダイヤミル用チップ) ZCMX-ER-A 三菱マテリアルフライスチップ(スーパーダイヤミル用チップ) ZCMX-ER-A三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ BDMT 京セラチップ BDMT京セラ
9,198税込10,118
1個
8日以内出荷
形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TDMN タンガロイチップ TDMNタンガロイ
5,098税込5,608
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ BDMT-FR 京セラチップ BDMT-FR京セラ
8,598税込9,458
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGA 住友電工ハードメタルチップ TNGA住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)2.78穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°穴径(Φmm)2.76等級G級内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNGA0871穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TEGN 住友電工ハードメタルチップ TEGN住友電工ハードメタル
7,898税込8,688
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°等級G級内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用