絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(11)
  • タンガロイ(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ケナメタル(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • 三和製作所(三和バイト)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.1(7)
  • 8.2(7)
  • 8.3(6)
  • 8.4(7)
  • 8.5(7)
  • 8.6(7)
  • 8.7(7)
  • 8.8(7)
  • 8.9(7)
  • 9(7)
  • 13.1(2)
  • 13.2(2)
  • 13.3(2)
  • 13.4(2)
  • 13.5(2)
  • 13.6(2)
  • 13.7(2)
  • 13.8(2)
  • 14.5(3)
  • 15(3)
シャンク径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 9(7)
  • 10(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 154
  • 40(226)
  • 45(183)
  • 50(186)
  • 58(119)
  • 60(142)
  • 66(204)
  • 70(145)
  • 74(118)
  • 75(123)
  • 79(126)
  • 80(144)
  • 82(128)
  • 89(133)
  • 90(130)
  • 95(113)
  • 100(220)
  • 102(126)
  • 107(111)
  • 115(177)
  • 118(133)
溝長(mm)
  • 70.3(1)
  • 70.4(1)
  • 70.6(1)
  • 70.7(1)
  • 70.9(1)
  • 71.5(1)
  • 71.7(1)
  • 71.8(1)
  • 72(1)
  • 72.1(1)
  • 80(1)
  • 92(3)
  • 93(2)
  • 94(6)
  • 95(3)
  • 98(2)
  • 99(7)
  • 100.6(1)
  • 101(1)
  • 104(5)
材質
  • 超硬合金(16)
超硬合金
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(5)
  • その他(4)
  • チタン系コーティング(5)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)アクアREVOドリル バリレス 4DNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)DLC-REVOドリル バリレス4DNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(内部給油)三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
ドリル 超硬S AQDEXOH NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXOHNACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
ドリル 超硬S DSX タンガロイドリル 超硬S DSXタンガロイ
42,980税込47,278
1本
10日以内出荷
材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング20DNACHI(不二越)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアドリルEX オイルホール8D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール8DNACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアドリルEX オイルホール 3フルート10D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール 3フルート10DNACHI(不二越)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の10倍までの高能率穴あけが可能です。
アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング10DNACHI(不二越)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング20DNACHI(不二越)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8DDIJET(ダイジェット工業)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
高精度ソリッドドリル 有効加工穴深さ8×Dc クーラント穴付き ダブルマージン
表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)超硬ストレートドリル三和製作所(三和バイト)
17,880税込19,668
1本
5日以内出荷
鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
アクアREVOドリル オイルホール8D NACHI(不二越)アクアREVOドリル オイルホール8DNACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
材質超硬先端角(°)140表面処理REVO Dシャンク径公差h6ねじれ角(°)26~30直径許容差h7
ソリッドドリル DSX-F08 タンガロイソリッドドリル DSX-F08タンガロイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラードリル KSEM ケナメタルモジュラードリル KSEMケナメタル
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
材質超硬
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
78,980税込86,878
1本
10日以内出荷
アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング10DNACHI(不二越)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
超硬SR加工用ドリル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬SR加工用ドリルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬表面処理ATHコート
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質DP7020
マルチドリル 住友電工ハードメタルマルチドリル住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理DEXコート

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル