CFRP/メタルスタック穴あけ用ドリル STCHOSG(オーエスジー)当日出荷から3日以内出荷
従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状R+W形シンニングドリル径公差(mm)h8RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用 ダイヤコート超硬ダブルアングルドリル D-DADOSG(オーエスジー)当日出荷から3日以内出荷
出口側穴品位重視型ダブルアングルタイプ。安定した工具寿命。
材質超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STADOSG(オーエスジー)3日以内出荷
3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。入口側出口側穴品位重視型。
材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)0ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STADOSG(オーエスジー)3日以内出荷から4日以内出荷
3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)0適合被削材種複合材料直径許容差0~-0.020関連資料技術情報はこちら(75MB)