絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(22)
  • NACHI(不二越)(19)
  • 理研製鋼(7)
  • グーリング(3)
  • 岡崎精工(2)
  • タンガロイ(1)
  • ボーテック(1)
  • 宇都宮製作(1)
  • タイテックス(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(11)
  • 6.5(8)
  • 7(9)
  • 7.5(8)
  • 8(8)
  • 8.5(9)
  • 9(9)
  • 9.5(9)
  • 10(12)
  • 10.5(10)
  • 11(12)
  • 11.5(9)
  • 12(12)
  • 12.5(8)
  • 12.7(7)
  • 13(9)
  • 14(9)
  • 15(9)
  • 16(9)
  • 17(9)
シャンク径(Φmm)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 10(6)
  • 10.3(5)
  • 10.5(6)
  • 11(6)
  • 11.3(4)
  • 11.4(4)
  • 11.5(4)
  • 11.6(4)
  • 11.7(4)
  • 11.8(4)
  • 11.9(4)
  • 12(6)
  • 12.1(4)
  • 12.2(4)
  • 12.3(4)
  • 12.4(4)
  • MT2(17)
  • MT3(17)
全長(mm)
  • 500
  • 40(137)
  • 46(114)
  • 50(141)
  • 52(127)
  • 61(121)
  • 70(184)
  • 75(171)
  • 80(165)
  • 86(133)
  • 89(130)
  • 90(119)
  • 95(161)
  • 100(209)
  • 102(117)
  • 117(122)
  • 125(153)
  • 133(136)
  • 150(159)
  • 200(136)
  • 250(133)
材質
  • コバルトハイス(12)
  • ハイス(49)
  • 超硬合金(1)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(17)
  • テーパシャンク(4)
ストレートシャンク・テーパシャンク
溝長(mm)
  • 140(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 250(5)
  • 300(6)
  • 320(3)
  • 325(1)
  • 350(36)
  • 370(1)
  • 375(2)
  • 400(3)
  • 420(1)
140・180・190・200・220・250・300・320・325・350・370・375・400・420
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(15)
  • ホモ処理(5)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
9,798税込10,778特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
49,980税込54,978特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
319,800税込351,780
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
32,980税込36,278
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル深穴ロングテーパドリル K-WTL三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイス
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
36,980税込40,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ハイス
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSDNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
MCガンドリル タンガロイMCガンドリルタンガロイ
66,980税込73,678特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質G2F
ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSDNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
37,980税込41,778
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT2
深穴加工ドリル 超特長4 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 超特長4 ダークマージングーリング
21,980税込24,178
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(超特長4)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)500表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 超特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 超特長1 ダークマージングーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS、表面処理:ダークマージン先端角(°)130
HSS深穴用ウルトラロングドリル タイテックスHSS深穴用ウルトラロングドリルタイテックス
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作コバルトプロタイプエキストラロングドリル宇都宮製作
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
特殊な溝形状と高剛性設計により、浅穴加工、8~10Dの深穴加工をステップ無しで加工出来ます。
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長500mm GT100 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長500mm GT100グーリング
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
全長(mm)500
マシニングセンター用ガンドリル ボーテックマシニングセンター用ガンドリルボーテック
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
ドリル HS S柄 LSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 LSDNACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
72,980税込80,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニング
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS T柄 LTD1 NACHI(不二越)ドリル HS T柄 LTD1NACHI(不二越)
46,980税込51,678
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSSテーパーNo.2
ロングテーパーシャンクドリル LTD2 NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリル LTD2NACHI(不二越)
53,980税込59,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS
ロングテーパーシャンクドリル LTD1 NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリル LTD1NACHI(不二越)
44,980税込49,478
1本
7日以内出荷
材質HSS
ドリル コートHS S柄 GNLSD9 NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GNLSD9NACHI(不二越)
43,980税込48,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD8 NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GNLSD8NACHI(不二越)
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD7 NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GNLSD7NACHI(不二越)
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD6 NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GNLSD6NACHI(不二越)
35,980税込39,578
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD1 NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GNLSD1NACHI(不二越)
47,980税込52,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
88,980税込97,878
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工シャンク径MT3
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
86,980税込95,678
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル