絞り込み
ブランド
  • 理研製鋼(9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • 三菱マテリアル(7)
  • グーリング(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • コマドリル(3)
  • 岡崎精工(2)
  • ケナメタル(2)
  • タイテックス(2)
  • イシハシ精工(1)
  • エスコ(1)
  • ワルター(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 38
  • 2(332)
  • 2.5(333)
  • 3(406)
  • 3.2(338)
  • 3.5(376)
  • 4(421)
  • 4.5(371)
  • 5(423)
  • 5.5(366)
  • 6(422)
  • 6.5(348)
  • 7(378)
  • 8(404)
  • 8.5(362)
  • 9(379)
  • 10(409)
  • 10.5(332)
  • 11(348)
  • 12(380)
  • 13(335)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 32(7)
  • 40(6)
  • 42(1)
  • MT4(17)
全長(mm)
  • 134(1)
  • 173(1)
  • 180(1)
  • 207(1)
  • 215(1)
  • 221(1)
  • 225(1)
  • 245(1)
  • 255(1)
  • 270(2)
  • 349(2)
  • 360(11)
  • 400(2)
  • 450(3)
  • 500(4)
  • 600(4)
  • 700(2)
  • 800(4)
  • 1000(4)
  • 1200(1)
材質
  • コバルトハイス(16)
  • ハイス(22)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(1)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(6)
  • ストレートシャンク(1)
  • テーパシャンク(7)
エンドミルシャンク・ストレートシャンク・テーパシャンク
溝長(mm)
  • 15(1)
  • 113(1)
  • 114(1)
  • 126(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 138(1)
  • 148(2)
  • 150(1)
  • 152(1)
  • 180(2)
  • 200(2)
  • 215(10)
  • 250(3)
  • 300(4)
  • 350(4)
  • 400(3)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 1050(1)
15・113・114・126・130・135・138・148・150・152・180・200・215・250・300・350・400・450・500・1050・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(9)
  • ノンコーティング(6)
  • ホモ処理(7)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
ノスドリル(大ノス) 理研製鋼ノスドリル(大ノス)理研製鋼
45,980税込50,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
27,980税込30,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
44,980税込49,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
32,980税込36,278
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
46,980税込51,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から6日以内出荷
打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
69,980税込76,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
99,980税込109,978特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
87,980税込96,778特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
95,980税込105,578
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
六角軸ドリルビット超ロング コマドリル六角軸ドリルビット超ロングコマドリル
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
129,800税込142,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDROSG(オーエスジー)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS 三菱マテリアルコバルトハイスショートテーパドリル K-TDS三菱マテリアル
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
169,800税込186,780
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越)ドリル HS T柄 TDNACHI(不二越)
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS
ドリル コートHS S柄 SGEZ NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGEZNACHI(不二越)
86,980税込95,678
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
92,980税込102,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
86,980税込95,678
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージングーリング
93,980税込103,378
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(超特長5)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)600表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
コアドリル レギュラ ホモ処理 グーリングコアドリル レギュラ ホモ処理グーリング
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
ハイスドリル 特長1 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長1 ホモ処理グーリング
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理グーリング
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ38 タイテックスHSS UFLロングドリル 22D MT Φ38タイテックス
159,800税込175,780
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-6907刃径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
HSS-E Alpha XEドリル 8D MT Φ38 タイテックスHSS-E Alpha XEドリル 8D MT Φ38タイテックス
139,800税込153,780
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-9007刃径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSSロングドリル 16D MTシャンク Φ38 ワルターHSSロングドリル 16D MTシャンク Φ38ワルター
119,800税込131,780
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-7390刃径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
NC用ストレートドリル  NSD 38.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 38.0三菱マテリアル
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)38溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
ロングシャンクスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)ロングシャンクスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
78,980税込86,878
1本
翌々日出荷
スクエア 右直刃 2枚刃ロングシャンク
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.05
インデキサブルドリル PHP OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル PHPOSG(オーエスジー)
91,980税込101,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
スロアウェイドリル DFSP ケナメタルスロアウェイドリル DFSPケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
スロアウェイドリル DFT ケナメタルスロアウェイドリル DFTケナメタル
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
93,980税込103,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニング
ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 MCDNACHI(不二越)
59,980税込65,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコート
ドリル コートHS S柄 GOHL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GOHLNACHI(不二越)
299,800税込329,780
1本
7日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティング
ドリル コートHS S柄 GOH NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GOHNACHI(不二越)
179,800税込197,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティング

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル