絞り込み
ブランド
  • WURTH(ウルト)
  • モノタロウ(21)
  • タイテックス(837)
  • ワルター(829)
  • エスコ(475)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(378)
  • 三菱マテリアル(275)
  • グーリング(191)
  • RS PRO(161)
  • EFFORT(エホート)(147)
  • NACHI(不二越)(143)
  • ケナメタル(64)
  • イシハシ精工(58)
  • タンガロイ(45)
  • SK11(45)
  • 理研製鋼(44)
  • OSG(オーエスジー)(39)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(37)
  • 京セラ(36)
  • トップ工業(36)
  • 住友電工ハードメタル(34)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 117(1)
  • 133(1)
  • 142(1)
  • 151(1)
材質
  • ハイス(2)
シャンク形状
  • その他(1)
その他
溝長(mm)
  • 75(1)
  • 87(1)
  • 94(1)
  • 101(1)
75・87・94・101
表面処理
  • その他(1)
その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイストドリル WURTH(ウルト)ツイストドリルWURTH(ウルト)
3,198税込3,518
1本ほか
6日以内出荷
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット。 ショートデザインの頑丈なツイストドリルにより、精密な穴あけを確実に行うことができます。 対角線方向の研磨により、粗い材料の上であっても優れたセンタリング効果が保証され、センターパンチまたはパイロットが不要です。 HC(高速切削)研磨およびそれによる正確な切削形状によって一貫した穴あけ品質が保証されるとともに、高度な精密性と長い耐用年数が保証されます。
用途スチール用仕様(切断材)HSS、(処理予定材料)スチール、鋳鉄、(品質)ZEBRAプレミアム、【ポイントシステム】(ボアホール品質)4/4ポイント、(多様性)2/4ポイント、(穴あけ動作)3/4ポイント、(耐用年数)3/4ポイント材質HSS鋼角度(°)(チップ)130材料(サブグループ)マグネシウム合金、銅、低合金,真ちゅう、ロングチッピング、真ちゅう、ショートチッピング、プラスチック、デュロプラスチック、プラスチック、熱可塑性プラスチック速度(穴あけ速度)3/4ポイント主な適合機械ドリル、コードレスドライバー、台座ドリル機表面気化特性セルフセンタリング、(標準/穴あけ深さ)DIN 338/5×D
HSSドリル LV1 DIN338 ORSYケースセット WURTH(ウルト)HSSドリル LV1 DIN338 ORSYケースセットWURTH(ウルト)
71,980税込79,178
1ケース(155本)
6日以内出荷
155ピース(ORSYシステムケース入り)頑丈な鋼材アッセンブリードリル、最大強度850N/mm2。優れた耐折損性チップレス加工に対応高精度を必要としない建築現場や組み立て用途に最適丈夫で耐久性のある設計冷却潤滑剤が付きやすく、切りくずが付きにくい表面を蒸着処理通知ドリルビットと素材の対応は適合表確認
仕様標準 / 穴あけ深さ:DIN 338 / 5×D、シャンクスタイル:平行、耐用年数(ポイントシステム):2/4ポイント、ボアホール品質(ポイントシステム):1/4ポイント、多様性(ポイントシステム):1/4ポイント、穴あけ動作(ポイントシステム):2/4ポイント適合ドリル(ポイントシステム):2/4ポイント、コードレスドリル(ポイントシステム):2/4ポイント、直立ボール盤(ポイントシステム):1/4ポイントセット内容DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 1,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 10,0MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 10,5MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 1,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 2,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 2,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 3,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 3,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 4,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 4,5MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 5,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 5,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 6,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 6,5MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 7,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 7,5MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 8,0MM 5本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 8,5 MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 9,0MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 9,5MM 5本、システムインサートプラスチック4.4.1、システムケース4.4.1材質サブグループ:汎用構造用鋼、非合金焼き戻しスチール、切断材:HSS表面処理気化速度穴あけ(ポイントシステム):1/4ポイント品質等級Wurth標準

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル