絞り込み
ブランド
  • カムス(旧:高周波精密)(8)
  • 三和製作所(三和バイト)(4)
JIS規格
  • 10型(1)
  • 11型(2)
  • 13型(1)
  • 14型(3)
  • 15型(1)
  • 16型(2)
  • 21型(1)
  • 22型(2)
  • 31型(1)
  • 32型(2)
  • 40型(1)
  • 42型(1)
  • 53型(2)
  • 60型(2)
  • 61型(2)
  • 62型(2)
  • 63型(2)
  • 64型(2)
  • 65型(2)
  • 66型(2)
材質
  • 超硬合金(4)
シャンク高さ(mm)
  • 16(12)
シャンク幅(mm)
  • 16
  • 10(3)
  • 13(12)
  • 18(1)
  • 19(13)
  • 22(4)
  • 25(6)
  • 32(4)
  • 38(4)
シャンク長(mm)
  • 140(9)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 190(2)
140・160・180・190
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハイス付刃バイトとは、ハイス(ハイスピードスチール)が付いたバイトのことです。そもそもバイトとは、旋盤などに取り付け、金属を加工するのに用います。ハイスは、より高速で金属を切削するのに開発された鋼のこと。鉄鋼材料としては、硬度に優れ、衝撃に強く折れにくい特徴があります。また、ハイス付刃バイトは、大きく分けて2種類あり、それぞれ旋盤用・平削盤用とあり、用途によって使い分けることが可能です。 高温に弱いといわれていましたが、鋼にクロム・タングステン・モリブデン・バナジウムといった金属を混ぜることで、耐熱性は向上。価格は安いもので、2,000円台ですが、高いものは10,000円台するものもあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格から絞り込む
14型(3)
32型(2)
53型(2)
60型(2)
61型(2)
62型(2)
63型(2)
64型(2)
65型(2)
66型(2)
JIS規格をもっと見る
付刃バイト 旋削用53形ヘールねじ切バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用53形ヘールねじ切バイトカムス(旧:高周波精密)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から翌々日出荷
付刃バイト 旋削用32形ヘール突切バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用32形ヘール突切バイトカムス(旧:高周波精密)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハイス付刃バイト(旋盤用) カムス(旧:高周波精密)ハイス付刃バイト(旋盤用)カムス(旧:高周波精密)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格種類:11形
付刃バイト 旋削用21形平剣バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用21形平剣バイトカムス(旧:高周波精密)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格21形
付刃バイト 旋削用16形R先丸剣バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用16形R先丸剣バイトカムス(旧:高周波精密)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格16R形
付刃バイト 16mm ブラック 三和製作所(三和バイト)付刃バイト 16mm ブラック三和製作所(三和バイト)
63,980税込70,378
1セット(10個)
5日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)16幅(mm)16高さ(mm)16シャンク高さ(mm)16塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 19mm 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 19mm三和製作所(三和バイト)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ハイス付刃バイト 16mm ブラック 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 16mm ブラック三和製作所(三和バイト)
99,980税込109,978
1セット(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16寸法C(mm)5.5塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 16mm 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 16mm三和製作所(三和バイト)
11,980税込13,178
1個ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
シャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16
付刃バイト 旋削用16形L先丸剣バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用16形L先丸剣バイトカムス(旧:高周波精密)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格16L形
付刃バイト 旋削用14形L横荒剣バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用14形L横荒剣バイトカムス(旧:高周波精密)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格14L形
付刃バイト 旋削用14形R横荒剣バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用14形R横荒剣バイトカムス(旧:高周波精密)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格14R形

ろう付けバイト』には他にこんなカテゴリがあります

ハイス刃付バイト