12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーソー替刃 モノタロウエアーソー替刃モノタロウ(96件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92厚さ(mm)0.62材質バイメタル主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エアーソー用替刃 BAHCO(バーコ)エアーソー用替刃BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷
全長(mm)90厚さ(mm)0.6質量(g)48.2
エアソーブレード 河部精密工業(KSK)エアソーブレード河部精密工業(KSK)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5枚)ほか
当日出荷
アルミ・樹脂成形品を切断 バイメタル材でより安全な切断作業と刃持ちを実現
全長(mm)85厚さ(mm)0.6
エアーソーブレード ベッセルエアーソーブレードベッセル(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(10本)
当日出荷
GT-AS10/AS100用ブレードです。鉄切断用です。
トラスコ品番371-1838適合機種GT-AS10/GT-AS100刃形標準刃山数32
エアソーブレード SIGNET(シグネット)エアソーブレードSIGNET(シグネット)
1,398税込1,538
1パック
翌日出荷
バイメタルにコバルトを8%含有しており、耐摩耗性・柔軟性に優れ、強く長寿命です。 切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。適合メーカー:SIGNET、信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、東空、その他PB商品。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に材質バイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)102入数(枚)5
[32T]エアーソーブレード エスコ[32T]エアーソーブレードエスコ(1件のレビュー)
2,310税込2,541
1セット(5枚)
当日出荷
適合EA161DA・EA161DB・EA161DC・EA161PA・SA用エスコ品番EA161LN-132厚さ(mm)0.7以下山数32T
レシプロソーブレード(10枚入り) エス・ピー・エアーレシプロソーブレード(10枚入り)エス・ピー・エアー
7,498税込8,248
1セット(10枚)
当日出荷
レシプロソー SP-7610用のブレードです。
適合機種SP-7610材質バイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.8全長(mm)100質量(g)70山数24山アズワン品番64-7673-50
マルテー エアーソーブレード(32山) 大塚刷毛製造マルテー エアーソーブレード(32山)大塚刷毛製造
2,998税込3,298
1パック(10枚)
当日出荷
切れ味抜群のマルテーオリジナル。 先細形状で曲線切りがスムーズです。
対応機種NPK・空研KS-22 他・一部使用不可歯数32山全長(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応
エアーソー用セーバーソー M.K. モールスエアーソー用セーバーソーM.K. モールス
1,198税込1,318
1パック(5本)
6日以内出荷から8日以内出荷
幅12.7mmブレードは柔軟性に富み、曲切りに適しています。ストレートピッチの刃なのでスムースな切断が可能。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます
用途薄肉シートメタル切断用として全長(mm)102材質バイメタル・マトリックスⅡ幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64
エアソーブレード ねじ穴タイプ LENOX(レノックス)エアソーブレード ねじ穴タイプLENOX(レノックス)
4,798税込5,278
1パック(10枚)
欠品中
バイメタル設計で柔軟性に優れ、破損にも強く、切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。
用途自動車用鋼板の切断に。トラスコ品番106-0035材質バイメタル厚さ(mm)0.65全長(mm)102ホワイト山数32適合材有効刃長(mm)90切断能力(mm)鉄~1.6
スィーベルレギュレーター1/4×1/4 SHINANO(信濃機販)スィーベルレギュレーター1/4×1/4SHINANO(信濃機販)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
2軸360度可動して、接続ホースの取り回しが良くなります。ダイヤルでエアー量の調節ができます。エアー流量調整用。ホースのねじれ防止に。
仕様●排気:のりストローク数(回/分)ショート時●適合機種:ホース取付口1/4のエアー工具●SI スィーベルレギュレーター1/4×1/4●ねじサイズ:メネジ1/4PT●セット内容/付属品:六角レンチ 1本●原産国:日本●コード番号:857-1828アズワン品番67-2350-64
エアーソーブレード エス・ピー・エアーエアーソーブレードエス・ピー・エアー
4,498税込4,948
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
用途SP-1720、SP-1730用ソーブレード。質量(g)40

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーソー