絞り込み
先端角(°)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(5)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 90(6)
  • 120(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1~11.7(1)
  • 1~16.5(1)
  • 1.2~9.7(1)
  • 1.2~11.88(1)
  • 1.2~13.6(1)
  • 1.2~21.6(1)
  • 13.5(1)
  • 14(2)
  • 14.6(1)
  • 15.1(1)
  • 15.2(1)
  • 15.5(1)
  • 15.6(1)
  • 16(2)
  • 16.3(1)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 18.2(1)
  • 20(2)
  • 28~133(2)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 32(5)
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(7)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
刃数
  • 1(14)
材質
  • その他(13)
  • コバルトハイス(4)
  • サーメット(1)
  • ハイス(4)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(34)
ブランド
  • 富士元工業(14)
富士元工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール盤用面取りメントルビー 富士元工業ボール盤用面取りメントルビー富士元工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数1シャンク径(mm)10材質仕様【ロックピン】M-1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃
チビエコ 富士元工業チビエコ富士元工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数1シャンク径(mm)10材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状1枚刃
モミメン 富士元工業モミメン富士元工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(Φmm)1.2~11.88刃数1全長(mm)110シャンク径(mm)16先端角(°)60材質トラスコ品番447-1091セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)140シャンク長(mm)85適合チップDCET11X304首下長(mm)25切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)Φ11.88
ミニR 富士元工業ミニR富士元工業
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
トラスコ品番447-0940セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)240シャンク長(mm)80適合チップSNEQ090308首下長(mm)40刃径(mm)2.67~16
面面 富士元工業面面富士元工業
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
ウラザグル 富士元工業ウラザグル富士元工業
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数1材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206/TXMT110306切刃形状1枚刃
ウラザグリメン-C 富士元工業ウラザグリメン-C富士元工業
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
裏面取り加工が可能なカッターです。
刃数1先端角(°)45材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
ヤングメン45° 1枚刃 富士元工業ヤングメン45° 1枚刃富士元工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
用途面取り加工刃径(Φmm)46.5先端角(°)45シャンク径(Φmm)32刃数1材質全長(mm)120仕様【クランプスクリュ】L-16トラスコ品番796-3394セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)752適合チップTNEX270412、TNMX270412加工範囲(mm)13~45.5首下長(mm)40切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)46.5
ジェントルメン45°1枚刃 富士元工業ジェントルメン45°1枚刃富士元工業
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途面取り加工トラスコ品番796-6628セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(kg)1適合チップX63GURタイプ
デカモミ 富士元工業デカモミ富士元工業
33,980税込37,378
1個
当日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5刃数1全長(mm)200シャンク径(mm)20先端角(°)90材質工具鋼トラスコ品番796-7730質量(g)480切刃形状1枚刃
モミエコ 富士元工業モミエコ富士元工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT110306首下長(mm)20
エコメン 富士元工業エコメン富士元工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30
バイテンダー 富士元工業バイテンダー富士元工業
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
刃数1材質面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8切刃形状1枚刃
バイテンダーアーム 富士元工業バイテンダーアーム富士元工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
トラスコ品番447-0761セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)180面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8刃径(mm)28~133最大面取径(Φmm)133

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

1枚刃(カッター(カウンターシンク))