絞り込み
ブランド
  • 協和精工(8)
  • イワタツール(7)
  • 富士元工業(7)
  • WEBA(6)
  • プラス工具(1)
  • RELIEF(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
先端角(°)
  • 90
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(8)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(11)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 120(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(13)
  • 5(3)
  • 6(10)
  • 6.35(3)
  • 8(7)
  • 10(12)
  • 12(13)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 20(2)
  • 32(1)
刃数
  • 1(23)
  • 3(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(3)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 1.2~13.6(1)
  • 1.2~21.6(1)
  • 5(2)
  • 6.35(2)
  • 10(5)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 21(2)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 28~133(2)
  • 30(5)
  • 35(2)
  • 40(5)
  • 50(4)
材質
  • その他(5)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(2)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(20)
  • (6)
その他・コバルトハイス・ハイス・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
全長(mm)
  • 40~50未満(9)
  • 50~60未満(10)
  • 60~70未満(14)
  • 70~80未満(9)
  • 80~90未満(10)
  • 90~100未満(6)
  • 100~120未満(12)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
30(3)
45(8)
50(1)
55(1)
60(11)
65(1)
70(1)
75(1)
90
120(5)
六角軸 精密面取りカッター RELIEF六角軸 精密面取りカッターRELIEF(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。
用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属仕様ノンコーティング
HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き WEBAHSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明きWEBA
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
1枚刃面取りカッター ストレートシャンク プラス工具1枚刃面取りカッター ストレートシャンクプラス工具
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル・面取り用・ 薄板用の1枚刃の面取りカッターです。
用途鋳鉄、アルミ合金の加工
HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティングWEBA
6,198税込6,818
1本
当日出荷から7日以内出荷
TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
モミメンnano 富士元工業モミメンnano富士元工業
15,980税込17,578
1本
当日出荷
従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。刃数1全長(mm)82シャンク径(mm)8先端角(°)90トラスコ品番361-6258質量(g)26.5適合チップENGX040102切刃形状1枚刃
トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ DLCコーティング イワタツールトグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ DLCコーティングイワタツール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
表面処理DLC回転方向右刃
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工超硬TiALNコーティング付き面取りカッター協和精工
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工超硬TiALNコーティング付き面取りカッター協和精工
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.15
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工超硬TiALNコーティング付き面取りカッター協和精工
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工超硬TiALNコーティング付き面取りカッター協和精工
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金全長80刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)6先端角(°)90有効長(mm)-表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.3
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工超硬TiALNコーティング付き面取りカッター協和精工
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工超硬TiALNコーティング付き面取りカッター協和精工
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工超硬TiALNコーティング付き面取りカッター協和精工
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工超硬TiALNコーティング付き面取りカッター協和精工
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金全長70刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90有効長(mm)-表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.3
HSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティングWEBA
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
テーパーシャンク仕様TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティングWEBA
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク WEBAHSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンクWEBA
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
テーパーシャンク仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21711-0 90° WEBAHSSカウンターシンク No.21711-0 90°WEBA
4,398税込4,838
1本
当日出荷から7日以内出荷
1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。刃数1先端角(°)90材質HSS切刃形状1枚刃
トグロンシャープチャンファー DLCコーティング イワタツールトグロンシャープチャンファー DLCコーティングイワタツール
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数1面取り角度(°)90材質超硬表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃
トグロンシャープチャンファー ALTコーティング イワタツールトグロンシャープチャンファー ALTコーティングイワタツール
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALT回転方向右刃
トグロンシャープチャンファー イワタツールトグロンシャープチャンファーイワタツール
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
回転方向右刃
デカモミ 富士元工業デカモミ富士元工業
33,980税込37,378
1個
当日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5刃数1全長(mm)200シャンク径(mm)20先端角(°)90材質工具鋼トラスコ品番796-7730質量(g)480切刃形状1枚刃
チビエコ 富士元工業チビエコ富士元工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数1シャンク径(mm)10材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状1枚刃
モミエコ 富士元工業モミエコ富士元工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT110306首下長(mm)20
エコメン 富士元工業エコメン富士元工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30
バイテンダー 富士元工業バイテンダー富士元工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
刃数1材質面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8切刃形状1枚刃
バイテンダーアーム 富士元工業バイテンダーアーム富士元工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
トラスコ品番447-0761セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)180面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8刃径(mm)28~133最大面取径(Φmm)133
トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ イワタツールトグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプイワタツール
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
刃数1面取り角度(°)90材質超硬回転方向右刃切刃形状1枚刃
トグロンシャープSP 90° 超硬 DLCコーティング イワタツールトグロンシャープSP 90° 超硬 DLCコーティングイワタツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数1面取り角度(°)90材質超硬表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃
トグロンシャープSP 90° 超硬 イワタツールトグロンシャープSP 90° 超硬イワタツール
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
刃数1全長(mm)75シャンク径(mm)12面取り角度(°)90材質超硬回転方向右刃切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)12

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

1枚刃(カッター(カウンターシンク))