絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2
  • 1.5(40)
  • 2(47)
  • 2.5(47)
  • 2.8(42)
  • 3(15)
  • 3.2(51)
  • 3.5(44)
  • 3.8(41)
  • 4(21)
  • 4.2(25)
  • 5(17)
  • 6(15)
  • 6.3(22)
  • 8.3(16)
  • 10(18)
  • 10.4(18)
  • 12.4(16)
  • 16.5(17)
  • 20.5(17)
  • 25(16)
先端角(°)
  • 90(6)
  • 140(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(4)
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
刃数
  • 3(6)
材質
  • 超硬合金(3)
超硬合金
ブランド
  • イワタツール(3)
  • WEBA(3)
イワタツール・WEBA
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1.5(40)
2(47)
2.5(47)
2.8(42)
3.2(51)
3.5(44)
3.8(41)
4(21)
4.2(25)
6.3(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0 90°WEBA
4,798税込5,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティングWEBA
6,998税込7,698
1本
当日出荷から7日以内出荷
SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティングWEBA
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング イワタツールトグロンハードロングドリル 20D ALTコーティングイワタツール
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
表面処理ALT回転方向右刃

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

3枚刃(カッター(カウンターシンク))