絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WEBA(9)
  • 岡崎精工(2)
  • グーリング(2)
  • イワタツール(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノガ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10
  • 1.5(41)
  • 2(47)
  • 2.5(48)
  • 2.8(41)
  • 3(15)
  • 3.2(52)
  • 3.5(44)
  • 3.8(41)
  • 4(22)
  • 4.2(25)
  • 5(17)
  • 6(15)
  • 6.3(22)
  • 8.3(16)
  • 10.4(18)
  • 12.4(16)
  • 16.5(17)
  • 20.5(17)
  • 25(16)
先端角(°)
  • 60(4)
  • 90(11)
  • 120(2)
  • 140(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(6)
  • 10(3)
  • 12(5)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(5)
  • 70~80未満(6)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(2)
刃数
  • 3(18)
3
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(2)
コバルトハイス・ハイス・超硬合金
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1.5(41)
2(47)
2.5(48)
2.8(41)
3.2(52)
3.5(44)
3.8(41)
4(22)
4.2(25)
6.3(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
カウンターシンク TiNコート モノタロウカウンターシンク TiNコートモノタロウ(14件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO(10件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工
7,498税込8,248
1本
当日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0 90°WEBA
33,980税込37,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート 岡崎精工ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート岡崎精工
6,898税込7,588
1本
当日出荷から5日以内出荷
面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り グーリングSpyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取りグーリング
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティングWEBA
44,980税込49,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガカウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨ノガ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT S&K(三興製作所)超硬ピン角面取りカッタ HQPCMTS&K(三興製作所)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティングWEBA
58,980税込64,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティングWEBA
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク グーリングSpyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンクグーリング
5,598税込6,158
1本
当日出荷
ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
HSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃WEBA
36,980税込40,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
HSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用 WEBAHSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用WEBA
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。テーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途皿ザグリ加工に刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティングWEBA
59,980税込65,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃WEBA
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃WEBA
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)60

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

3枚刃(カッター(カウンターシンク))