絞り込み
ブランド
  • イリックス(2)
  • RUKO(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 協和精工(1)
  • 大洋ツール(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(4)
  • 10(1)
先端角(°)
  • 60(1)
  • 90(5)
  • 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.8
  • 1.5(15)
  • 2(18)
  • 3(13)
  • 3.5(9)
  • 4(21)
  • 5(15)
  • 6(30)
  • 6.3(9)
  • 8(24)
  • 10(30)
  • 10.4(9)
  • 12(15)
  • 12.4(9)
  • 15(13)
  • 16(19)
  • 16.5(11)
  • 20(22)
  • 20.5(10)
  • 25(29)
  • 30(16)
刃数
  • 2(1)
  • 3(1)
材質
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(1)
ハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(2)
  • 100~120未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・100~120未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
4(1)
6(1)
8(4)
10(1)
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク先端角90° イリックスカウンターシンク先端角90°イリックス(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90面取角度90°刃先角度(°)90仕様3枚刃表面処理チタンコーティング切刃形状その他
カウンターシンク ロング RUKOカウンターシンク ロングRUKO
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌日出荷
先端角(°)(カッター)90母材HSS切刃形状その他
カウンターシンク先端角90° イリックスカウンターシンク先端角90°イリックス
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。刃先角度(°)90先端角(°)90仕様3枚刃表面処理DLCコーティング切刃形状その他
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
超硬裏面取リカッター 協和精工超硬裏面取リカッター協和精工
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
カウンターシンク RUKOカウンターシンクRUKO
5,698税込6,268
1本
当日出荷
先端径(mm)2.8先端角(°)(カッター)90全長(mm)42寸法(mm)(段付部まで)12シャンク1/4インチ六角対応(皿ネジ)M6母材HSS切刃形状その他有効刃径(Φmm)12.4

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

カウンターシンク特集
おすすめ人気ランキング
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))