絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 10(5)
  • 12(3)
先端角(°)
  • 60(1)
  • 90(4)
  • 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 20.5
  • 1.5(13)
  • 2(18)
  • 3(12)
  • 3.5(9)
  • 4(16)
  • 5(12)
  • 6(25)
  • 6.3(9)
  • 8(20)
  • 10(26)
  • 10.4(9)
  • 12(11)
  • 12.4(9)
  • 15(13)
  • 16(15)
  • 16.5(11)
  • 20(18)
  • 25(27)
  • 30(14)
刃数
  • 3(5)
材質
  • ハイス(6)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(11)
50~60未満・60~70未満
ブランド
  • プラス工具(5)
  • ノガ(3)
  • イリックス(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
プラス工具・ノガ・イリックス・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
10(5)
12(3)
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク先端角90° イリックスカウンターシンク先端角90°イリックス(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90面取角度90°刃先角度(°)90仕様3枚刃表面処理チタンコーティング切刃形状その他
CJX新世代型カウンターシンク ハイス+NWコート ノガCJX新世代型カウンターシンク ハイス+NWコートノガ
9,498税込10,448
1本
5日以内出荷
新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
切刃形状その他
カウンターシンク先端角90° イリックスカウンターシンク先端角90°イリックス
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。刃先角度(°)90先端角(°)90仕様3枚刃表面処理DLCコーティング切刃形状その他
三枚刃面取カッター90° プラス工具三枚刃面取カッター90°プラス工具
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
面取加工用90゜、NCマシニング専用です。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理ノンコート
C面取カッター90° プラス工具C面取カッター90°プラス工具
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷
C面取加工用90゜、NCマシニング専用です。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理ノンコート
三枚刃面取カッター(TINコーティング)90° プラス工具三枚刃面取カッター(TINコーティング)90°プラス工具
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理TiNコーティング
C面取カッター(TINコーティング)90° プラス工具C面取カッター(TINコーティング)90°プラス工具
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
C面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理TiNコーティング
C面取りカッター ノンコート プラス工具C面取りカッター ノンコートプラス工具
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(刃)SKH51刃先角度(°)90
CJX新世代型カウンターシンク コバルトハイス+ノンコート ノガCJX新世代型カウンターシンク コバルトハイス+ノンコートノガ
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
切刃形状その他
CJX新世代型カウンターシンク ハイス+ノンコート ノガCJX新世代型カウンターシンク ハイス+ノンコートノガ
6,698税込7,368
1本
5日以内出荷
新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
切刃形状その他

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

カウンターシンク特集
おすすめ人気ランキング
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))