絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 6(5)
先端角(°)
  • 60(1)
  • 90(4)
  • 118(1)
  • 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.3
  • 1.5(13)
  • 2(18)
  • 3(12)
  • 3.5(9)
  • 4(16)
  • 5(12)
  • 6(25)
  • 6.3(9)
  • 8(20)
  • 10(26)
  • 10.4(9)
  • 12(11)
  • 12.4(9)
  • 15(13)
  • 16(15)
  • 16.5(11)
  • 20(18)
  • 20.5(10)
  • 25(27)
  • 30(14)
刃数
  • 3(3)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(3)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(9)
40~50未満・50~60未満
ブランド
  • ノガ(3)
  • イリックス(2)
  • プラス工具(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • GranGear(グランギア)(1)
ノガ・イリックス・プラス工具・OSG(オーエスジー)・GranGear(グランギア)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(5)
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク先端角90° イリックスカウンターシンク先端角90°イリックス(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90面取角度90°刃先角度(°)90仕様3枚刃表面処理チタンコーティング切刃形状その他
ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア)ステンレス用六角軸面取りドリルGranGear(グランギア)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。
用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)先端角(°)118面取り角度(°)90軸の形状6.35六角軸適合材スレンレス・鉄・非鉄金属適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤適正回転数(回転/分)2000以下
CJX新世代型カウンターシンク ハイス+NWコート ノガCJX新世代型カウンターシンク ハイス+NWコートノガ
5,598税込6,158
1本
5日以内出荷
新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
切刃形状その他
カウンターシンク先端角90° イリックスカウンターシンク先端角90°イリックス
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。刃先角度(°)90先端角(°)90仕様3枚刃表面処理DLCコーティング切刃形状その他
三枚刃面取カッター90° プラス工具三枚刃面取カッター90°プラス工具
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
面取加工用90゜、NCマシニング専用です。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理ノンコート
三枚刃面取カッター(TINコーティング)90° プラス工具三枚刃面取カッター(TINコーティング)90°プラス工具
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理TiNコーティング
CJX新世代型カウンターシンク コバルトハイス+ノンコート ノガCJX新世代型カウンターシンク コバルトハイス+ノンコートノガ
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
切刃形状その他
CJX新世代型カウンターシンク ハイス+ノンコート ノガCJX新世代型カウンターシンク ハイス+ノンコートノガ
4,198税込4,618
1本
5日以内出荷
新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
切刃形状その他

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

カウンターシンク特集
おすすめ人気ランキング
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))