2ページ目: ダクター用金具

85件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)ネグロス電工(1件のレビュー)
129税込142
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
軽天交差金具 南電機軽天交差金具南電機
3,198税込3,518
1箱(50個)
5日以内出荷
硬鋼線材によるスプリング式金具でワンタッチ支持です
適合金具F38/F38材質電気亜鉛めっき処理
軽天接続金具 (Fジョイント) 南電機軽天接続金具 (Fジョイント)南電機
1,498税込1,648
1箱(20個)
5日以内出荷
軽天チャンネルを接続する金具
適合軽天チャンネル:F38材質溶融亜鉛めっき鋼板製
中間挿入式ナット ネグロス電工中間挿入式ナットネグロス電工(1件のレビュー)
779税込857
1個
欠品中
吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。 施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
許容静荷重(N[kgf])3922表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8
ワールドダクター(ダブルナット用保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(ダブルナット用保護キャップ)ネグロス電工
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
ワールドダクター(アングル斜め支持用) ネグロス電工ワールドダクター(アングル斜め支持用)ネグロス電工
559税込615
1個
翌々日出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
ルーパーバンド(ケーブル保護具) ネグロス電工ルーパーバンド(ケーブル保護具)ネグロス電工
599税込659
1本
翌々日出荷
材質軟質塩化ビニル
ダクター中ナット ネグロス電工ダクター中ナットネグロス電工
769税込846
1箱(10個)
翌日出荷
一般形鋼用ケーブラー ネグロス電工一般形鋼用ケーブラーネグロス電工
279税込307
1個
16日以内出荷
吊りボルト振れ止めシステム ネグロス電工吊りボルト振れ止めシステムネグロス電工
3,598税込3,958
1組
4日以内出荷から16日以内出荷
金/銀タイプ形鋼用表面処理電気亜鉛メッキ適合フランジ厚(mm)5~28
吊ボルト振止・全ねじ交差金具 ネグロス電工吊ボルト振止・全ねじ交差金具ネグロス電工
5,398税込5,938
1組
翌日出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコン1台分に必要な部材が揃ったお求め易いキット品です。
表面処理電気亜鉛メッキアズワン品番64-1092-49
ワールドダクター ネグロス電工ワールドダクターネグロス電工
8,398税込9,238
1本
16日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
材質ステンレス鋼質量(kg)3.31タイプD2寸法L(mm)2000寸法t(mm)1.5
ワールドダクター(振れ止め金具) ネグロス電工ワールドダクター(振れ止め金具)ネグロス電工
279税込307
1個
3日以内出荷
適合ARラック全タイプ材質ステンレス鋼
ワールドダクター(下段増設用) ネグロス電工ワールドダクター(下段増設用)ネグロス電工
8,698税込9,568
1箱(10個)
7日以内出荷
既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。
適合(ダクター):D1タイプ、D2タイプ(吊りサポート)D1T□、D2T□四角(ラック吊り金具)SRH1N、QRH1表面処理電気亜鉛めっき(U)※コの字金具はダクロタイズド塗装適合吊りボルトW3/8
ワールドダクター(ケーブル間隔保持具) ネグロス電工ワールドダクター(ケーブル間隔保持具)ネグロス電工
479税込527
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
ケーブルどうしの接触を防ぎ、一定の間隔を保持できます。 ハロゲンフリー仕様です。
材質66ナイロン適合バンド幅(mm)6以下
ケーブルラック用支持材 振れ止め金具(後付け用) カナフジ電工ケーブルラック用支持材 振れ止め金具(後付け用)カナフジ電工
3,498税込3,848
1箱(10個)
翌日出荷
ケーブルラック用支持材 振れ止め金具 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 振れ止め金具カナフジ電工
2,398税込2,638
1箱(10個)
翌日出荷
本体を固定する金具です。(W3/8の場合はワッシャーを使用して下さい)
ケーブルラック用支持材 振れ止め金具(後付け用) カナフジ電工ケーブルラック用支持材 振れ止め金具(後付け用)カナフジ電工
3,198税込3,518
1箱(10個)
翌日出荷
※全ネジ・ナットは付属しません。
アングル用振止金具 ネグロス電工アングル用振止金具ネグロス電工
3,298税込3,628
1個
16日以内出荷
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合フランジ厚(mm)4~6
ラックカバー用アース金具 ネグロス電工ラックカバー用アース金具ネグロス電工
5,898税込6,488
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
カバーどうしの電気的接続を行います。 カバークランプのフックボルトを回避して取り付けができます。
用途フックボルトを回避して取付できますのでカバークランプ部にも施工できます。質量(kg)0.05
中空壁用丸形鋼製スリーブ ネグロス電工中空壁用丸形鋼製スリーブネグロス電工
7,998税込8,798
1箱(10組)
4日以内出荷から5日以内出荷
先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。
用途電気空調関連用部材材質溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.4
配管支持架台(道路壁面用) ネグロス電工配管支持架台(道路壁面用)ネグロス電工
879税込967
1個
4日以内出荷
壁面への横引き施工の場合、金具側面の切り起こしによって、配管支持金具が外れにくい構造となっています。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。
用途トンネル・壁面用配線部材 落下防止対策品 支持課題適合ドリル径(mm)12.5穿孔深さ(mm)コンクリート部:40クリップダクター:S-DC16~S-DC75DC70
ケーブル支持架台 ステンレス ネグロス電工ケーブル支持架台 ステンレスネグロス電工
969税込1,066
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。 アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。 ケーブル取付位置の墨出しが不要です。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。
用途二重落下防止対策適合ケーブル支持金具:S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN適合ドリル径(mm)Φ12.5穿孔深さ(mm)適合コンクリート部:37~40
分割式下面対応振れ止め金具 ネグロス電工分割式下面対応振れ止め金具ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
腐食防止振れ止め金具 ネグロス電工腐食防止振れ止め金具ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
材質ステンレス鋼適合ケーブルラック15AR寸法H(mm)149.5
吊りボルト振れ止めシステム ネグロス電工吊りボルト振れ止めシステムネグロス電工
2,498税込2,748
1組
6日以内出荷から16日以内出荷
金/銀タイプスラブ用表面処理電気亜鉛メッキ
接続部振れ止め金具 ネグロス電工接続部振れ止め金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
用途接続部用適合ケーブルラック15AR材質ステンレス鋼質量(kg)0.17寸法H(mm)149.5
親桁用端末保護キャップ ネグロス電工親桁用端末保護キャップネグロス電工
1,398税込1,538
1セットほか
15日以内出荷から16日以内出荷
親桁用管支持金具 ネグロス電工親桁用管支持金具ネグロス電工
899税込989
1個
16日以内出荷
付属品なべM6×12適合ケーブルラック15AR材質ステンレス鋼寸法H(mm)149.5
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
適合ケーブルラック15AR材質ステンレス鋼質量(kg)0.17寸法H(mm)149.5
ケーブラー支持架台(道路トンネル用) ネグロス電工ケーブラー支持架台(道路トンネル用)ネグロス電工
329税込362
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
アンカーボルト1本で固定できます。 アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。 ケーブル取付位置の丸(○)目印がありますので、墨出しの必要がありません。 ケーブラーの爪部の引っ掛かりを良くするために、溝にローレットが入っています。
スラブ貫通立上りサポート ネグロス電工スラブ貫通立上りサポートネグロス電工
499税込549
1個
4日以内出荷
適合ダクター/D1タイプ
ダクターチャンネル水平支持用(3段用) ネグロス電工ダクターチャンネル水平支持用(3段用)ネグロス電工
469税込516
1個
16日以内出荷
ダクターチャンネル水平支持用(2段用) ネグロス電工ダクターチャンネル水平支持用(2段用)ネグロス電工
309税込340
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
ダクターチャンネル支持金具(下段増設用) ネグロス電工ダクターチャンネル支持金具(下段増設用)ネグロス電工
899税込989
1個
16日以内出荷
既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。
適合ダクター/D2タイプ材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合吊りボルトW1/2
ダクターチャンネル用 ネグロス電工ダクターチャンネル用ネグロス電工
7,398税込8,138
1個
16日以内出荷
ワールドダクター(配管架台システム DP3仕様) ネグロス電工ワールドダクター(配管架台システム DP3仕様)ネグロス電工
169税込186
1個ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
ラック幅に対してほぼ同一寸法に施工できるのでスマートな印象となります。 チャンネル幅が60mmと、従来タイプより20mm広いので安定した外観となります。 施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げボルト・座金:ステンレス鋼製

ダクターチャンネル』には他にこんなカテゴリがあります

ダクター用金具