絞り込み
ブランド
  • S&K(三興製作所)(5)
  • FKD(フクダ精工)(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 60
  • 3(143)
  • 4(149)
  • 5(156)
  • 6(165)
  • 7(148)
  • 8(170)
  • 9(142)
  • 10(194)
  • 11(134)
  • 12(170)
  • 13(122)
  • 14(142)
  • 15(134)
  • 16(153)
  • 17(112)
  • 18(134)
  • 19(104)
  • 20(172)
  • 25(122)
  • 30(122)
刃数
  • 2(4)
  • 4(5)
刃長(mm)
  • 75(2)
  • 85(4)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 300(3)
シャンク径(Φmm)
  • 32(6)
  • 42(8)
材質
  • ハイス(10)
ハイス
全長(mm)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 185(4)
  • 235(2)
  • 245(3)
  • 285(2)
  • 295(3)
  • 350(2)
  • 395(1)
  • 400(2)
160・170・185・235・245・285・295・350・395・400
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(143)
4(149)
5(156)
6(165)
7(148)
8(170)
10(194)
12(170)
16(153)
20(172)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
97,980税込107,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
159,800税込175,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLFFKD(フクダ精工)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
4枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
199,800税込219,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
4枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)
89,980税込98,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
外径許容差がマイナスとなっています。(Φ2~50)
材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
2枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
3Sエンドミル2枚刃特ロング刃 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃特ロング刃 2XLFFKD(フクダ精工)
189,800税込208,780
1本
3日以内出荷
材質HSS-Co(SKH56)刃数2
4枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)
84,980税込93,478
1本
5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
2枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)
78,980税込86,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
スクエアハイスエンドミル