絞り込み
ブランド
  • S&K(三興製作所)(13)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 日進(3)
  • 三菱マテリアル(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5
  • 6(67)
  • 7(46)
  • 8(69)
  • 10(83)
  • 11(42)
  • 12(84)
  • 14(66)
  • 15(67)
  • 16(84)
  • 18(68)
  • 20(93)
  • 22(69)
  • 25(87)
  • 28(62)
  • 30(89)
  • 32(64)
  • 35(77)
  • 40(80)
  • 45(56)
  • 50(73)
刃長(mm)
  • 5(1)
  • 8(4)
  • 10(5)
  • 15(12)
  • 25(3)
  • 30(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(19)
  • 8(5)
刃数
  • 3(5)
  • 4(18)
  • 6(1)
全長(mm)
  • 50(2)
  • 55(3)
  • 60(6)
  • 65(3)
  • 70(6)
  • 75(1)
  • 80(4)
50・55・60・65・70・75・80
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(9)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(13)
  • 粉末ハイス(3)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
10(83)
12(84)
16(84)
20(93)
22(69)
25(87)
30(89)
35(77)
40(80)
50(73)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
P コーティング Xαニック S&K(三興製作所)P コーティング XαニックS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Pコーティング
αニックエンドミル ハードタイプ S&K(三興製作所)αニックエンドミル ハードタイプS&K(三興製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)
ヘビー ロング NACHI(不二越)ヘビー ロングNACHI(不二越)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
バイオレットラフィング ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレットラフィング ミディアム刃三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
ラフィングエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアルラフィングエンドミル ミディアム刃三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
用途荒加工用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金底刃センタカットスクエアエンド刃ねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ S&K(三興製作所)Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプS&K(三興製作所)
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
Sコーティングαニックハードタイプエンドミル S&K(三興製作所)SコーティングαニックハードタイプエンドミルS&K(三興製作所)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
ステンレス溝加工用エンドミル S&K(三興製作所)ステンレス溝加工用エンドミルS&K(三興製作所)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)SG-FAX ヘビーNACHI(不二越)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
AGミルヘビー NACHI(不二越)AGミルヘビーNACHI(不二越)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準
Sコート αニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Sコート αニックエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティング
Sコートファインピッチエンドミルショート S&K(三興製作所)SコートファインピッチエンドミルショートS&K(三興製作所)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。 仕上げ加工時の取り代が小さくできます。
刃数4材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
レインボーエンドミル AEDM3-5 日進レインボーエンドミル AEDM3-5日進
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)15表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)5
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃 S&K(三興製作所)Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃S&K(三興製作所)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から翌々日出荷
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。表面処理Sコーティング
Cコーティングαニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Cコーティングαニックエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷から43日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30
エンドミル HS ラフィング ALA S&K(三興製作所)エンドミル HS ラフィング ALAS&K(三興製作所)
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
材質HSSCO
SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)SG-FAX ヘビーロングNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から4日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
αニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)αニックエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
普通ピッチタイプのラフィングエンドミルです。
刃数4材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
Sコートファインピッチエンドミルレギュラ S-FPαM S&K(三興製作所)Sコートファインピッチエンドミルレギュラ S-FPαMS&K(三興製作所)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティング
超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°) 日進超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)日進
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)レインボーエンドミル溝加エエンドミル独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴1.DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。備考Notes本エンドミルは溝加工特化型エンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。
用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎刃数3
超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°) 日進超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)日進
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)シルバーエンドミル外周・溝加エエンドミル独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴1.DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度2.切り屑の排出性がとても良い備考本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。
用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎
エンドミル コートHS ラフィング AGELHV NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング AGELHVNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
材質HSSCO
エンドミル HS ラフィング ALAL S&K(三興製作所)エンドミル HS ラフィング ALALS&K(三興製作所)
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
材質HSSCO
ラフィングハイスエンドミル