絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • S&K(三興製作所)(6)
  • NACHI(不二越)(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 大洋ツール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(3)
  • 5.1(1)
  • 5.2(2)
  • 5.3(1)
  • 5.4(2)
  • 5.5(4)
  • 5.6(3)
  • 5.7(2)
  • 5.8(3)
  • 5.9(2)
  • 6(15)
  • 6.1(1)
  • 6.2(1)
  • 6.3(1)
  • 6.35(1)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 7(4)
  • 10(2)
刃長(mm)
  • 10(2)
  • 12(12)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(6)
刃数
  • 2(17)
  • 4(2)
全長(mm)
  • 90
  • 50(7)
  • 55(9)
  • 60(18)
  • 70(12)
  • 80(13)
  • 85(8)
  • 100(20)
  • 110(21)
  • 120(18)
  • 125(7)
  • 135(6)
  • 140(12)
  • 150(20)
  • 160(24)
  • 180(20)
  • 200(12)
  • 210(6)
  • 220(14)
  • 240(7)
シャンク径(Φmm)
  • 6(17)
  • 8(3)
  • 16(2)
6・8・16
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(10)
  • 粉末ハイス(7)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5(3)
5.4(2)
5.5(4)
5.6(3)
5.7(2)
5.8(3)
5.9(2)
6(15)
7(4)
10(2)
ハイスボールエンドミル 2枚刃 モノタロウハイスボールエンドミル 2枚刃モノタロウ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBDOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル4枚刃 4BEFKD(フクダ精工)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)ボールエンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス刃数2
ボールエンドミル BE 大洋ツールボールエンドミル BE大洋ツール
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
テーパー刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)テーパー刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.04テーパ片角許容差(分)0~-10
HPMテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)HPMテーパーボールエンドミルEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質粉末ハイス刃数2枚刃
コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBDOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)2枚刃 ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD OSG(オーエスジー)粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBDOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMボールエンドミルです。
ねじれ角(°)32材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDSOSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。
材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)エステック2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
AGミルボール(2枚刃) NACHI(不二越)AGミルボール(2枚刃)NACHI(不二越)
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
刃数2表面処理AG(TiAlN)コート
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDSOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
ねじれ角(°)25材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2テーパ片半角許容差(分)±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBMOSG(オーエスジー)
8,798税込9,678
1本
4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Sコートエステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)Sコートエステック2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理S(TiCN)コーティング
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)2枚刃 ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス HS-Co刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD OSG(オーエスジー)粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBDOSG(オーエスジー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から3日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したボールエンドミルです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2ねじれ角約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
ボールハイスエンドミル