絞り込み
ブランド
  • S&K(三興製作所)(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
コーナーR(mm)
  • 5
  • 0.3(9)
  • 0.5(11)
  • 0.75(1)
  • 1(11)
  • 1.5(11)
  • 2(12)
  • 2.5(4)
  • 3(8)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
刃数
  • 2(1)
  • 4(4)
シャンク径(Φmm)
  • 12(1)
  • 16(4)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 32(2)
刃長(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(4)
  • 45(3)
  • 55(1)
  • 65(1)
25・30・34・35・38・40・45・55・65
材質
  • ハイス(2)
  • 粉末ハイス(3)
ハイス・粉末ハイス
全長(mm)
  • 85(1)
  • 100(4)
  • 115(4)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 145(1)
  • 180(1)
85・100・115・120・130・145・180
表面処理
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジアス4枚刃エンドミル S&K(三興製作所)ラジアス4枚刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDSOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
刃数2材質高級粉末ハイス(XPM)ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
4枚刃 エステックラジアスエンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 エステックラジアスエンドミルS&K(三興製作所)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から108日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4ねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03コーナR許容差(mm)+0.04~0
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル4枚刃 4RBEFKD(フクダ精工)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
材質HSS-Co(SKH56)刃数4
Sコート エステックラジアスエンドミル S&K(三興製作所)Sコート エステックラジアスエンドミルS&K(三興製作所)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質高級粉末ハイス刃数4
ラジアスハイスエンドミル