絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 45
- 1(421)
- 1.5(371)
- 2(498)
- 2.5(343)
- 3(719)
- 3.5(240)
- 4(770)
- 4.5(214)
- 5(727)
- 6(908)
- 7(328)
- 8(837)
- 9(313)
- 10(876)
- 11(265)
- 12(855)
- 14(303)
- 16(606)
- 18(254)
- 20(561)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(20)
- 3(1)
- 4(12)
- 6(12)
- 10(1)
刃長(mm)
- 32(2)
- 34(1)
- 45(2)
- 49(1)
- 50(11)
- 55(2)
- 60(9)
- 62(2)
- 63(2)
- 65(3)
- 70(2)
- 80(12)
- 100(15)
- 103(1)
- 120(11)
- 125(1)
- 150(12)
- 160(1)
- 200(9)
- 210(1)
シャンク径(Φmm)
- 32(41)
- 42(33)
全長(mm)
- 128(1)
- 135(2)
- 145(1)
- 150(6)
- 151(1)
- 155(2)
- 160(25)
- 170(1)
- 180(8)
- 185(2)
- 200(15)
- 210(3)
- 220(7)
- 230(7)
- 240(6)
- 250(8)
- 270(4)
- 280(3)
- 300(3)
- 320(6)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(2)
- ノンコーティング(9)
その他・ノンコーティング
材質
- その他(7)
- 超硬合金(39)
- 鋼(4)
その他・超硬合金・鋼
ブランド
- ヤマト(切削工具)(16)
- RYOCO(菱高精機)(13)
- アサヒ工具(8)
- WIDIN(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(4)
- 岡崎精工(2)
- 三洋工具(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
ヤマト(切削工具)・RYOCO(菱高精機)・アサヒ工具・WIDIN・ニチアロイ(日本超硬)・岡崎精工・三洋工具・DIJET(ダイジェット工業)
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(498)
3(719)
4(770)
5(727)
6(908)
8(837)
10(876)
12(855)
16(606)
20(561)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬付刃2枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥43,980~税込¥48,378~1本翌々日出荷EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
スロッチングエンドミルS軸
RYOCO(菱高精機)¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
スロッチングエンドミルS軸ロングネック
RYOCO(菱高精機)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル ロングネック用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi10刃数2外径公差(mm)+0/-0.02
不等リード菊馬エンドミル
RYOCO(菱高精機)¥64,980~税込¥71,478~1本翌々日出荷ロー付、不等リード6枚刃用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数6外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミル センターカット
RYOCO(菱高精機)¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷ロー付、不等リード4枚刃センターカット用途不等リード、エンド刃付き材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥74,980~税込¥82,478~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル6枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥43,980~税込¥48,378~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
不等リード菊馬エンドミルロング刃
RYOCO(菱高精機)¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷ロー付、不等リードロング刃用途不等リードロング刃材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル6枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥43,980~税込¥48,378~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥74,980~税込¥82,478~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
NカットエンドミルB型(ロー付タイプ)
ニチアロイ(日本超硬)¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N表面処理ノンコート
ハイスパイラルエンドミルB型(ロー付タイプ)
ニチアロイ(日本超硬)¥139,800~税込¥153,780~1本翌々日出荷外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。刃数4・6枚刃。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N柄径(Φmm)32表面処理ノンコートねじれ角(°)25