絞り込み
ブランド
  • ユニオンツール
  • モノタロウ(11)
  • NS(日進工具)(207)
  • グーリング(151)
  • イスカル(139)
  • 岡崎精工(130)
  • 三菱マテリアル(106)
  • 日進(106)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
  • NACHI(不二越)(84)
  • 京セラ(82)
  • OSG(オーエスジー)(74)
  • RYOCO(菱高精機)(59)
  • S&K(三興製作所)(56)
  • エスコ(52)
  • タンガロイ(50)
  • WIDIN(44)
  • サンドビック(42)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(39)
  • 協和精工(35)
  • ヤマト(切削工具)(35)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(7)
  • 0.2(10)
  • 0.3(10)
  • 0.4(11)
  • 0.5(12)
  • 0.6(11)
  • 0.7(6)
  • 0.8(11)
  • 1(19)
  • 1.5(18)
  • 2(20)
  • 2.5(12)
  • 3(17)
  • 4(15)
  • 5(13)
  • 6(17)
  • 8(14)
  • 10(15)
  • 11(6)
  • 12(13)
刃数
  • 2(13)
  • 3(4)
  • 4(15)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 0.6(9)
  • 1(9)
  • 1.5(15)
  • 2(12)
  • 3(19)
  • 4(15)
  • 4.5(12)
  • 5(13)
  • 6(18)
  • 8(11)
  • 9(14)
  • 10(13)
  • 12(17)
  • 15(15)
  • 16(12)
  • 18(15)
  • 24(13)
  • 30(15)
  • 36(11)
  • 40(10)
シャンク径(Φmm)
  • 3(8)
  • 4(16)
  • 6(21)
  • 8(15)
  • 10(16)
  • 11(1)
  • 12(13)
  • 16(4)
  • 20(2)
全長(mm)
  • 38(8)
  • 45(9)
  • 50(12)
  • 55(4)
  • 60(16)
  • 70(14)
  • 75(2)
  • 80(15)
  • 90(13)
  • 100(14)
  • 110(10)
  • 120(8)
  • 125(1)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 200(1)
38・45・50・55・60・70・75・80・90・100・110・120・125・140・150・160・200
表面処理
  • DLCコーティング(5)
  • その他(16)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • ノンコーティング(3)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(25)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(19)
1.5(18)
2(20)
3(17)
4(15)
5(13)
6(17)
8(14)
10(15)
12(13)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(4件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から9日以内出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
1,843税込2,027
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT ユニオンツールVシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOATユニオンツール(1件のレビュー)
782税込860
1本
当日出荷から4日以内出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル ユニオンツールアルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミルユニオンツール
2,822税込3,104
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドリリングもできる高能率アルミ加工用
用途アルミ加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツールハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミルユニオンツール
1,613税込1,774
1本
当日出荷から9日以内出荷
高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬エンドミル CSS ユニオンツールUTコート超硬エンドミル CSSユニオンツール(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から3日以内出荷
部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CZSユニオンツール
3,024税込3,326
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
用途部品加工用、一般鋼用刃数4
ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル ユニオンツールダイヤモンドコーティングスクエアエンドミルユニオンツール
6,960税込7,656
1本
当日出荷から9日以内出荷
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)
UTコート超硬深リブエンドミル ユニオンツールUTコート超硬深リブエンドミルユニオンツール
1,901税込2,091
1本
当日出荷から9日以内出荷
ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり
用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工専用超硬エンドミル ユニオンツールアルミ加工専用超硬エンドミルユニオンツール
1,670税込1,837
1本
当日出荷から9日以内出荷
加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
用途アルミ加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率4枚刃ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツールUTコート高能率4枚刃ロングネックスクエアエンドミルユニオンツール
2,928税込3,221
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リードによりビビリを抑制。ロングネック仕様で深堀りも可能
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツールUTコート高能率4枚刃スクエアエンドミルユニオンツール
1,906税込2,097
1本
当日出荷から9日以内出荷
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)表面処理UTCOAT刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金ねじれ角(°)37~40
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLSユニオンツール
864税込950
1本
当日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)、炭素鋼、合金鋼、銅、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAXねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
DLCコート4枚刃銅電極加工用スクエアエンドミル ユニオンツールDLCコート4枚刃銅電極加工用スクエアエンドミルユニオンツール
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
DLCコートの4枚刃エンドミルで、バリ抑制+長時間の加工が可能です。
刃数【ZEFP】4RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミ加工用スクエア ユニオンツール3枚刃アルミ加工用スクエアユニオンツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷
チップブレーカ付きながら、均一な加工面を実現しました。独自形状のチップブレーカにより切りくずを分断、切りくず処理性良好となっています。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLCコートISO規格(認証取得)ISO9001・ISO14001
UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル ユニオンツールUTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミルユニオンツール
4,080税込4,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現
用途ステンレス加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬スクエアエンドミル ユニオンツールHMコート超硬スクエアエンドミルユニオンツール(1件のレビュー)
3,216税込3,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
用途高硬度・焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
DLCコート2枚刃銅電極加工用スクエアエンドミル ユニオンツールDLCコート2枚刃銅電極加工用スクエアエンドミルユニオンツール
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
DLCコートの2枚刃エンドミルで、バリ抑制+長時間の加工が可能です。
刃数【ZEFP】2RoHS指令(10物質対応)対応
UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツールUTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHSユニオンツール
4,998税込5,498
1本
当日出荷
高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金仕様シャンクテーパ角(Bta)16°トラスコ品番658-6191材質Super MG刃数4枚、ZEFP:4枚全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)DCON:6表面処理UTコートコーティングUTコート外径(mm)4シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:60最大切込み(mm)APMX:12
UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツールUTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHSユニオンツール
9,180税込10,098
1本
当日出荷
高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金トラスコ品番658-6447材質Super MG刃数4枚刃全長(mm)80刃長(mm)15シャンク径(Φmm)10外径(Φmm)10表面処理UTコートRoHS指令(10物質対応)対応
Vシリーズ 3ミリショートシャンクロングネックスクエアエンドミル DLCCOAT ユニオンツールVシリーズ 3ミリショートシャンクロングネックスクエアエンドミル DLCCOATユニオンツール
1,517税込1,669
1本
翌日出荷から翌々日出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2枚全長(mm)38シャンク径(Φmm)3表面処理DLCCOATねじれ角(°)35シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
DLCCOAT 銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツールDLCCOAT 銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミルユニオンツール
2,731税込3,004
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
DLCLS は鉄鋼用エンドミルに比べバリ抑制、加工面性状、工具長寿命化に効果があります。DLCコートの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2枚表面処理DLCCOATねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
Vシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOAT ユニオンツールVシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOATユニオンツール
1,786税込1,965
1本
翌日出荷から翌々日出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚全長(mm)38シャンク径(Φmm)3表面処理DLCCOATねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRSユニオンツール
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX角度(°)シャンクテーパー:16ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率超硬エンドミル CNRS ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CNRSユニオンツール
7,200税込7,920
1本
当日出荷から9日以内出荷
難削材の高送り・高能率加工を実現
用途チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率超硬エンドミル CRRS ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CRRSユニオンツール
4,800税込5,280
1本
当日出荷から3日以内出荷
不等分割と外周バックテーパーがビビリを抑制。難削材も可
用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト加工用超硬エンドミル ユニオンツールグラファイト加工用超硬エンドミルユニオンツール
9,274税込10,201
1本
当日出荷
ノンコートで45°ねじれ採用。仕上げ精度重視
用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数4質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
スクエア超硬エンドミル