ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(1)
2(1)
ギガ・セレクションーリミテッド超硬 プランジ エンドミル
3枚刃、40度ねじれ、Z軸方向の加工が得意な非鉄金属用エンドミル 底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、 抜群の切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 耐摩耗性に優れ、滑りの良いZrN系コーティング
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工 刃数3枚刃 適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu) ねじれ角(°)40
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)