ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
11.6(1)
12(1)
15(1)
16(15)
18(4)
19.9(1)
20(2)
アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角38゜
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼 材質超々微粒子 表面処理TiAlN+SHコート ねじれ角45゜
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65) 材質超々微粒子 表面処理AlTiNコート ねじれ角20゜
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。プランジ加工にはご使用頂けません。
用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。 仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05~0.11 トラスコ品番423-3416 材質IC900 刃数5枚 全長(mm)92 ねじれ角(°)45 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷

ソリッドエンドミルシリーズSolidMeisterはバリエーション豊かなアイテムで、お客様のアプリケーションに高能率と安定化をプラスします。荒・仕上げコンビネーションタイプエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。 刃数4枚 表面処理PVDコーティング 底刃スクエア ねじれ角(°)38 材種AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々なハニカム材に対応が可能です。 極めてシャープな切刃とセレーションが安定加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材ハニカム材 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)15
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄 表面処理OCコート ねじれ角(°)20
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃数4 仕様センターカット 材質超硬合金(DK460UF) 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)30
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)30
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

HV3200の硬さにより高速加工と長寿命が可能。特に8mm迄の奇数刃は切削抵抗が少なく、高速高送りの溝切削を可能とします。TiAlN粉末ハイスに比べ加工時間は5分の1で寿命は10倍、価格がTiAlN粉末ハイスの3倍でもハニタ超硬ラフィングはお得です。
用途HRC45以下の粗加工用。鉄・ステンレス用。 材質超硬合金 ねじれ角20° シャンク径公差h6
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)