絞り込み
ブランド
  • 大見工業
  • モノタロウ(1)
  • イスカル(49)
  • 岡崎精工(16)
  • グーリング(16)
  • S&K(三興製作所)(15)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
  • TOTIME(9)
  • サンドビック(7)
  • WIDIN(7)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(7)
  • 三菱マテリアル(5)
  • マパール(5)
  • 京セラ(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • カーメックス(3)
  • エムーゲ(EMUGE)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • TRUSCO(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 20(2)
刃長(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
刃数
  • 4(4)
全長(mm)
  • 57(1)
  • 60(1)
  • 69(1)
  • 72(1)
  • 75(1)
  • 83(2)
  • 92(1)
  • 100(1)
  • 104(1)
  • 110(1)
  • 130(1)
57・60・69・72・75・83・92・100・104・110・130
表面処理
  • その他(4)
その他
材質
  • 超硬合金(4)
超硬合金
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) 大見工業超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)大見工業
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。
材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)20
超硬ラフィングエンドミル 大見工業超硬ラフィングエンドミル大見工業
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)45
超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃) 大見工業超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃)大見工業
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。刃数4材質超硬合金(Carbide)表面処理OCコートねじれ角20°
超硬ラフィングエンドミル(4枚刃) 大見工業超硬ラフィングエンドミル(4枚刃)大見工業
7,498税込8,248
1本
当日出荷
高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。刃数4材質超硬合金(Carbide)表面処理OCコートねじれ角45°
ラフィング超硬エンドミル